Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 112IT-mc6iz0 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: Q8049A EAN: 0882780210318 |
| |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: Kategorie 1: Zubehör Kategorie 2: Druckerzubehör Kategorie 3: Papier beschichtet Einzelblatt/Rollen
HP Professional Contract Proofing- Paper HP Professional Contract Proofing- Paper 235 g/qm / 458 mm x 30,5 m für Designjet 130PS Serie/90r Serie HP Professional Contract Proofing-Papier seidenmatt ist im Rollenformat 458 mm x 30,5 m erhältlich und sorgt für schnelle, kostengünstige Ausdrucke, die ein außerordentlich breites Farbspektrum exakt wiedergeben. Dank präziser Emulationen auf diesem mikroporösen, sofort trocknenden Papier können Proofing-Spezialisten die endgültigen Ergebnisse beim Offset- und Tiefdruck optimal abschätzen ? selbst wenn es um extrem anspruchsvolle Druckprojekte geht. Das HP Designjet Drucksystem (bestehend aus HP Designjet 90 bzw. HP Designjet 130/30 Druckerserien, HP Vivera Tinten, EFI RIP-Software und HP Professional Contract Proofing-Papier seidenmatt) wurde so konzipiert, dass es den ISO 12647-2 Standards entspricht. HP Professional Semi-gloss Contract Proofing Paper Q8049A Herstellerartikelnummer (kurz): Q8049A Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen. Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Q8049A, Zubehör, Druckerzubehör |
|  |  |
|
 |  | Angebote (9) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  | pro Stück |
Frei Haus |
€ 73,16* |  |  |  | buero2b_IT_com | |  |  |  |  | pro Stück | € 6,45* | € 75,30* |  |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 6,99* |
€ 80,32* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  | pro Rolle |
Frei Haus |
€ 82,25* |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 2,69* |
€ 83,55* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von buero2b_IT_com |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com |  | Versand von buero2b_IT_com |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00 | € 6,45* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com | |  | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 94,85* | € 112,87 | Ähnlich |  | | | € 115,92* | € 137,94 | Ähnlich | | | | € 39,51* | € 47,02 | Ähnlich | | | | € 48,58* | € 57,81 | Ähnlich | | | Fujitsu Siemens S26361-F3237-L423 | € 102,23* | € 121,65 | Ähnlich | | | Fujitsu Siemens S26361-F3237-L424 | € 146,43* | € 174,25 | Ähnlich | | | Fujitsu Siemens S26361-F1571-L201 | € 23,06* | € 27,44 | Ähnlich | | | Fujitsu Siemens S26361-F2542-L95 | € 89,55* | € 106,56 | Ähnlich | | | | € 399,95* | € 475,94 | Ähnlich |  | | | € 171,74* | € 204,37 | Ähnlich | | | | € 34,47* | € 41,02 | Ähnlich |  | | | € 51,70* | € 61,52 | Ähnlich | | | | € 68,93* | € 82,03 | Ähnlich | | | | € 41,83* | € 49,78 | Ähnlich | | | | € 47,06* | € 56,00 | Ähnlich | | | | € 57,05* | € 67,89 | Ähnlich | | | | € 98,82* | € 117,60 | Ähnlich | | | | € 91,65* | € 109,06 | Ähnlich | | | | € 131,19* | € 156,12 | Ähnlich | | | Fujitsu Siemens FUJ:CP194245-XX | € 89,37* | € 106,35 |
|  |  |
|
 |
|
|