Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

eTrust PestPatrol v8 Corp Ed/NON 10u (ETRPPCE8010BPEM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
eTrust PestPatrol v8 Corp Ed/NON 10u (ETRPPCE8010BPEM)
Artikel-Nr.:  112IT-mc6bt9
Hersteller:  CA Computer Associates
Herst.-Nr.:  ETRPPCE8010BPEM
EAN:  0757943311792

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Software
Kategorie 2: Systemprogramme
Kategorie 3: Virenschutzprogramme - CD

eTrust PestPatrol v8 Corp Ed/NON 10u
eTrust PestPatrol Corporate Edition r 8 in Multilanguage-10 Users-CD
eTrust PestPatrol Anti-Spyware erkennt und beseitigt schädliche Programme, die keine Viren sind und schützt so Privat- und Unternehmens-PCs vor unerlaubtem Zugriff, Datendiebstahl und verringerter Systemleistung. Spyware, Adware und anderer bösartiger Programmcode verbreiten sich schnell und sind ein erhebliches Risiko für Ihre Sicherheit. Die eTrust PestPatrol Anti-Spyware-Technologie mindert dieses Risiko und bietet zusätzlichen Schutz für sichere Internetanbindung. Die Corporate Edition ist die erste Anti-Spyware, die speziell für Unternehmensumgebungen entwickelt wurde.
ETrust PestPatrol Anti-Spyware Corporate Edition ETRPPCE8010BPEM
Herstellerartikelnummer (kurz): ETRPPCE8010BPEM
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > CA Computer Associates
Weitere Suchbegriffe: ETRPPCE8010BPEM, Software, Systemprogramme
Angebote (2)
Versand
Netto
^
buero2b_IT_com 15 Tage € 6,45* € 206,47*
Misco 6 Tage € 2,69* € 222,13*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  206,47* €  245,70 pro Stück
ab 4 Stück €  199,21* €  237,06 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Cisco Catalyst/Sup 6000 720 Flash Image (SC6K-S7CVK8-8.3=)
Cisco
SC6K-S7CVK8-8.3=
€ 149,49* € 177,89
Ähnlich
CW SIM Cat 2 Sm/Med Netwrk 100 device Li (CWSIM-C3-100-LC=)
Cisco
CWSIM-C3-100-LC=
€ 412,17* € 490,48
Ähnlich
eTrust PestPatrol Corp. 8.1 10U Up ML (ETRPPCE8010BPUEM)
CA Computer Associates
ETRPPCE8010BPUEM
€ 123,03* € 146,41
Ähnlich
eTrust PestPatrol v8 Corp Ed/NON 25u (ETRPPCE8025BPEM)
CA Computer Associates
ETRPPCE8025BPEM
€ 507,62* € 604,07
Ähnlich
HP Quick Release Kit (EM870AA)
HP
EM870AA
€ 34,18* € 40,67
Ähnlich Memory/1GB 533MHz PC4300 DDRII DIMM 240p (DIMM101GBN/4300/2-BX)
PNY
DIMM101GBN/4300/2-BX
€ 22,98* € 27,35
Ähnlich
NG ProSupport Contract OnCall 24x7 Cat.1 (PMB0331GR)
Netgear
PMB0331GR
€ 109,14* € 129,88
Ähnlich
NG ProSupport Contract OnCall 24x7 Cat.2 (PMB0332GR)
Netgear
PMB0332GR
€ 240,50* € 286,20
Ähnlich
NG ProSupport Contract OnCall 24x7 Cat.3 (PMB0333GR)
Netgear
PMB0333GR
€ 406,75* € 484,03
Ähnlich
NG ProSupport Contract XPressHW Cat. 1 (PRR0331GR)
Netgear
PRR0331GR
€ 33,49* € 39,85
Ähnlich Plasma 50XR5 silber/anthrazit 50" (50029862)
NEC
50029862
€ 2.746,76* € 3.268,64
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG