Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SP/IBM Akku Li-Ion TP T30 (02K7072)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
SP/IBM Akku Li-Ion TP T30 (02K7072)
Artikel-Nr.:  112IT-mc6bib
Hersteller:  IBM
Herst.-Nr.:  02K7072
EAN:  2000011805494

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik
Kategorie 2: Akkumulator, Batterie
Kategorie 3: Gerätebatterie
Kategorie 4: Gerätebatterie
SP/IBM Akku Li-Ion TP T30
SP/IBM Akku Li-Ion TP T30
Das oberste Ziel der IBM ist es, bei der Erfindung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Informationstechnologie die führende Rolle einzunehmen. Das umfasst für IBM das gesamte Spektrum von Computersystemen, Software, Netzwerken, Speichertechnologie bis hin zu Mikroelektronik. Um diese neuen Technologien in geschäftlichen Nutzen für ihren Kunden umzusetzen, kann IBM auf ein weltweit agierendes Team von Mitarbeitern zurückgreifen. Sie erarbeiten zusammen mit den Kunden individuelle Lösungen für die Optimierung von Geschäftsprozessen und stehen mit Serviceleistungen rund um die Bereiche der Informationstechnik zur Verfügung.
IBM 02K7072
Herstellerartikelnummer (kurz): 02K7072
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > IBM
Weitere Suchbegriffe: 02K7072, Zubehör, Systemzubehör
Angebote (1)
Versand
Netto
buero2b_IT_com 19 Tage € 6,45* € 70,64*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  70,64* €  84,06 pro Stück
ab 4 Stück €  63,13* €  75,12 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:19 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich CD-R 80/700 52x SL(10) neon (18801)
k.A.
18801
€ 12,49* € 14,86
Ähnlich
CD-R 80/700 52x SL(20) (16346)
k.A.
16346
€ 16,10* € 19,16
Ähnlich
Dose Abdeckrahmen 80x80 mm AMJ45 5-Pack (B00004A0019Y-5PK)
Telegärtner
B00004A0019Y-5PK
€ 9,40* € 11,19
Ähnlich Dose Kanal VAD CAT.6 8/8 2xRJ45,5-Pack (J00020B0333-5PK)
Telegärtner
J00020B0333-5PK
€ 65,11* € 77,48
Ähnlich Enterasys Platinum 48x 100B-FX MTRJ+1NEM (7H4284-49)
Enterasys
7H4284-49
€ 10.243,43* € 12.189,68
Ähnlich
Floppy ext FD-05PUK-Silver USB Retailkit (FD-05PUK-SILVER)
k.A.
FD-05PUK-SILVER
€ 43,88* € 52,22
Ähnlich
Li/Callmanger Express/EN 120u (FL-CCME-120=)
Cisco
FL-CCME-120=
€ 1.241,04* € 1.476,84
Ähnlich
SP/CQ HDD 80GB UATA 7200rpm Compaq D315 (250185-001)
HP
250185-001
€ 114,69* € 136,48
Ähnlich
SP/CQ Memory 512MB EVO D300 (254283-001)
HP
254283-001
€ 193,32* € 230,05
Ähnlich
SP/IBM Slide w brackets assy IBM xSeries (37L6579)
IBM
37L6579
€ 340,16* € 404,79
Ähnlich Toner Kompatibel mit LJ 1100/1200 50009 (50009)
Verbatim
50009
€ 55,05* € 65,51
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG