Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MS CRM Pro User CAL 3.0/DE MLP (C8A-00013)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
MS CRM Pro User CAL 3.0/DE MLP (C8A-00013)
Artikel-Nr.:  112IT-mc69ns
Hersteller:  Microsoft
Herst.-Nr.:  C8A-00013
EAN:  0882224080545

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Dienstleistung
Kategorie 2: Beratung, Consulting, Vermittlung
Kategorie 3: Marketing (Beratung)
Kategorie 4: Vertriebsgestaltung (Beratung)
MS CRM Pro User CAL 3.0/DE MLP
MS CRM Professional CAL 3.0 German MLP User CAL
Microsoft Business Solutions Dynamics CRM Professional
Herstellerartikelnummer (kurz): C8A00013
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Microsoft Corporation
Weitere Suchbegriffe: C8A00013, Software, Büroanwendungen
Angebote (1)
Versand
Netto
buero2b_IT_com 15 Tage € 6,45* € 987,06*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  987,06* €  1.174,60 pro Stück
ab 4 Stück €  974,16* €  1.159,25 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich AIT-3Ex StorStation 390S 150-390GB int (AITI390S)
k.A.
AITI390S
€ 1.068,02* € 1.270,94
Ähnlich AIT-3Ex StorStation 390SBK 150-390GB ext (AITE390SBK)
k.A.
AITE390SBK
€ 1.224,61* € 1.457,29
Ähnlich
HP Support Blade System HW Support (HA103A3#7FT)
HP
HA103A3#7FT
€ 429,10* € 510,63
Ähnlich
HP Support Proliant Blade HW Support (HA103A3#7FU)
HP
HA103A3#7FU
€ 179,96* € 214,15
Ähnlich i.Beat cebrax/1GB USB2.0 schwarz/silber (71810)
TrekStore
71810
€ 24,81* € 29,52
Ähnlich i.Beat mood/1GB USB2.0 grey/blue (71610)
TrekStore
71610
€ 33,63* € 40,02
Ähnlich
IC109-FAST-KYO-TX Bulk Kyo KUIO 10/100 (M03001)
k.A.
M03001
€ 92,67* € 110,28
Ähnlich LCD2190UXi bk 21.3" LCD Multisync IPS 10 (60001710)
NEC
60001710
€ 651,54* € 775,33
Ähnlich LCD2190UXi/21.3" TFT.25 92kHz TCO03 (60001702)
NEC
60001702
€ 649,37* € 772,75
Ähnlich SpectraView 2090/20.1" TFT TCO99 (60001664)
NEC
60001664
€ 1.008,88* € 1.200,57
Ähnlich SpectraView 2190 /21.3" TFT TCO99 (60001661)
NEC
60001661
€ 1.316,82* € 1.567,02
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG