Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 112IT-mc64k6 Herst.-Nr.: AG066A EAN: 0882780181151 |
| |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: Kategorie 1: Komponenten Kategorie 2: Monitore Kategorie 3: Flachbildschirme 17 Zoll
HP 1U TFT7600 Rack Kboard/Monitor HP TFT7600 Integrierte TFT-Monitor-Tastatur-Touchpad Einheit für Rackeinbau 1U (HE) mit 17" Monitor u internationalem Tastaturlayout Die HP TFT7600-Tastatur und Monitor zur Rack-Montage ist eine aus einem 17-Zoll-WXGA+ Active Matrix TFT-Monitor und einer Tastatur mit Touchpad bestehende Konsole eigens für den Einsatz in Rechenzentren oder zur Installation in kleineren und mittleren Unternehmen. Diese Konsole benötigt nur 1U im Rack und bietet an der Rückseite Platz für einen HP KVM-Switch (Keyboard-Video-Maus), hinzu kommt ein Touchpad mit drei Tasten, einer Bildlauffunktion mit vier Tasten und Windows-Sondertasten, um die Bedienung zu vereinfachen. Es stehen PS2- und USB-Anschlüsse zur Verfügung. An der Vorderseite der Tastatur befindet sich ein USB-Anschluss für die Verbindung zu kompatiblen Switches (KVM). HP TFT7600 AG066A Herstellerartikelnummer (kurz): AG066A Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen. Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: AG066A, Komponenten, Monitore |
|  |  |
|
|