Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Optical Mouse/2Btn USB Black (40K9200)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Optical Mouse/2Btn USB Black (40K9200)
Artikel-Nr.:  112IT-mc60aa
Hersteller:  IBM
Herst.-Nr.:  40K9200
EAN:  5050689868205

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Peripheriegerät
Kategorie 3: Eingabegerät (PC-Zubehör)
Kategorie 4: Maus
Optical Mouse/2Btn USB Black
Optical Mouse/2Btn USB Black
Genießen Sie die Präzision und Genauigkeit optischer Technologie. Diese Maus verwendet keinen Ball-Mechanismus und benötigt daher kein Mousepad, mit dem integrierten Scroll-Rad navigieren Sie rasch und bequem durch Dokumente und Web-Seiten. Die Maus passt aufgrund der üblichen Abmessungen gut in die Hand.
IBM USB Optical Wheel Mouse
Herstellerartikelnummer (kurz): 40K9200
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > IBM
Weitere Suchbegriffe: Mausunterlage, Mouse, Mousepad, Optical Mouse, Optische Maus, 40K9200, Komponenten, Eingabegeräte
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 30 Tage pro Packung € 4,50* € 17,62*
buero2b_IT_com 15 Tage pro Stück € 6,45* € 23,00*
Avitos 13 Tage pro Stück € 4,00* € 25,18*
Megacomputer 15 Tage pro Stück € 9,00* € 25,88*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  23,00* €  27,37 pro Stück
ab 4 Stück €  18,51* €  22,03 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Bluetooth® Freisprechanlage Parrot 3200 LS-COLOR (PF130003AA)
Parrot
PF130003AA
€ 116,33* € 138,43
Ähnlich
DC-1394 PCI (DC-1394 PCI RETAIL)
k.A.
DC-1394 PCI RETAIL
€ 39,35* € 46,83
Ähnlich
DC-150 Raid Retail SATA (DC-150 RAID RETAIL)
k.A.
DC-150 RAID RETAIL
€ 48,49* € 57,70
Ähnlich
FSC 1GB 2x512 DDR2-667 ECC (S26361-F3237-L423)
Fujitsu Siemens
S26361-F3237-L423
€ 100,80* € 119,95
Ähnlich
FSC 2GB 2x1GB DDR2-667 ECC (S26361-F3237-L424)
Fujitsu Siemens
S26361-F3237-L424
€ 146,68* € 174,55
Ähnlich
HP MS WIN 2003 R2 Stand Ed. BIOS-locked (409179-041)
HP
409179-041
€ 399,67* € 475,61
Ähnlich HP Professional Contract Proofing- Paper (Q8049A)
k.A.
Q8049A
€ 75,30* € 89,61
Ähnlich Labtec ultra flat Wless desktop USB/DE (967680-0102)
Logitech
967680-0102
€ 23,69* € 28,19
Ähnlich LCD1770NX 17" TFT .250 TCO03 schwarz (60001633)
NEC
60001633
€ 172,74* € 205,56
Ähnlich Maus M310 plus Wirel.NotebookMouse silb. (99.Q8288.U2E)
Benq
99.Q8288.U2E
€ 33,89* € 40,33
Ähnlich
SYM Mob Sec. v4 f.Symbian NON 10PK DVD (10529622-ML)
Symantec
10529622-ML
€ 178,92* € 212,91
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG