Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Switch GS900/24 24x10/100/1000TX unmanag (AT-GS900/24)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:  112IT-mc5jr6
Hersteller:  Allied Telesyn
Herst.-Nr.:  AT-GS900/24
EAN:  0767035177533
Suchbegriffe:
Switch

Artikeldetails:

Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Zubehör für Hardware und Peripheriegeräte
Kategorie 3: Netzwerkkomponente (Bauteile)
Kategorie 4: Netzwerk Switch
Switch GS900/24 24x10/100/1000TX unmanag
Switch GS900/24 24x10/100/1000TX unmanaged
Die Produktpalette von Allied Telesis im Bereich der Switches ist breit gefächert und gewinnt rasch an Umfang. Die aktuellen Switch-Produkte wenden sich an die heutigen, homogenen Netzwerke und vereinfachen deren Ausbau. Bei den Switches steht Allied Telesis ebenso wie in allen anderen Produktlinien auch weiterhin zu seiner Verpflichtung, eine Kombination aus Einfachheit und hohem Nutzwert zu bieten. Synchron zur Entwicklung des Marktes wird auch die Familie von managed und unmanaged Switches von Allied Telesis weiter wachsen, denn das Unternehmen ist bestrebt, die Switching-Technik für alle Arten von Netzwerken zu einer erschwinglichen und effektiven Option zu machen.
Allied Telesis AT GS900/24 AT-GS900/24
Herstellerartikelnummer (kurz): ATGS90024
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Allied Telesis International
Weitere Suchbegriffe: ATGS90024, Kommunikation, Netzwerk
Angebote (10)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 249,43*
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 252,53*
take_IT 4 Tage pro Stück € 5,00* € 253,27*
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 262,46*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 266,15*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  266,15* €  316,72 pro Stück
ab 4 Stück €  260,74* €  310,28 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich 150W Auto DC tot AC inverter (PNOTEAC150-EC)
APC
PNOTEAC150-EC
€ 33,04* € 39,32
Ähnlich APC Mobile Air Inverter 12VDC 230VAC (PNOTEAC150-ECA)
APC
PNOTEAC150-ECA
€ 41,88* € 49,84
Ähnlich Garantiev. 2 Jahre Vor-Ort Phaser 6120 (6120ES3)
Xerox
6120ES3
€ 202,11* € 240,51
Ähnlich iPod NANO Caribiner Case Black (F8Z057EA)
Belkin
F8Z057EA
€ 20,59* € 24,50
Ähnlich iPod NANO Flip Case Black (F8Z059EA)
Belkin
F8Z059EA
€ 20,41* € 24,29
Ähnlich iPod NANO Flip Case Blue (F8Z059EABLU)
Belkin
F8Z059EABLU
€ 20,59* € 24,50
Ähnlich Lexmark C522n 1JGVAnschlus OnSite Repair (002348160)
Lexmark
002348160
€ 81,66* € 97,18
Ähnlich Lexmark T430 1JGVAnschlus OnSite Repair (002347625)
Lexmark
002347625
€ 82,74* € 98,46
Ähnlich Lexmark W812 1J.GVAnschlus OnSite Repair (002347918)
Lexmark
002347918
€ 190,95* € 227,23
Ähnlich Lexmark W820 1J.GV OnSite Repair (002347919)
Lexmark
002347919
€ 663,49* € 789,55
Ähnlich
Power Cord 3-polig AC-Adapter EU (39M4964)
IBM
39M4964
€ 12,95* € 15,41
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG