Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Switch 9408LC 8x1000SX/LC 4xSFP (AT-9408LC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:  112IT-mc5gtu
Hersteller:  Allied Telesyn
Herst.-Nr.:  AT-9408LC
EAN:  0767035171500
Suchbegriffe:
Switch

Artikeldetails:

Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Zubehör für Hardware und Peripheriegeräte
Kategorie 3: Netzwerkkomponente (Bauteile)
Kategorie 4: Netzwerk Switch
Switch 9408LC 8x1000SX/LC 4xSFP
Switch 9408LC 8x1000SX/LC 4xSFP
Mit Hilfe von erschwinglicher, hochzuverlässiger Netzwerktechnologie und den dazugehörigen Produkten sorgt Allied Telesis für eine unkomplizierte Vernetzung der Welt. Die Produktlinien von Allied Telesis erlauben den Aufbau von Netzwerken, die dem Menschen den Zugriff auf Informationen erlauben, und zwar in kleinen oder großen Netzwerken oder per Internet. Die auf Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet oder ATM beruhenden Connectivity-Produkte des Unternehmens gewährleisten niedrige Betriebskosten.
Allied Telesis AT 9408LC/SP
Herstellerartikelnummer (kurz): AT9408LC
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Allied Telesis International
Weitere Suchbegriffe: AT9408LC, Kommunikation, Netzwerk
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 1.326,41*
buero2b_IT_com 15 Tage pro Stück € 6,45* € 1.332,57*
ITD 30 Tage pro Packung € 4,50* € 1.346,76*
Avitos 13 Tage pro Stück € 4,00* € 1.411,99*
Megacomputer 16 Tage pro Stück € 9,00* € 1.462,06*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  1.332,57* €  1.585,76 pro Stück
ab 4 Stück €  1.329,80* €  1.582,46 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör AC REDUNDANT POWER SUPPLY
Allied Telesyn
AT-RPS3204
€ 492,40* € 585,96
Zubehör
ALLIED 1000Base SX SFP 500m
Allied Telesyn
AT-SPSX
€ 114,84* € 136,66
Zubehör ALLIED 1000Base-LX Small Form steckbar
Allied Telesyn
AT-SPLX10
€ 238,84* € 284,22
Zubehör
ALLIED 1000Base-LX Small Form steckbar
Allied Telesyn
AT-SPLX40
€ 1.083,16* € 1.288,96
Zubehör
ALLIED 1000BaseTX SFP 100m
Allied Telesyn
AT-SPTX
€ 114,94* € 136,78
Zubehör ALLIED 100BaseFX 15km 1310nm Single-mode
Allied Telesyn
AT-SPFX/15
€ 68,38* € 81,37
Zubehör ALLIED 100BaseFX 15km 1310nm Single-mode
Allied Telesyn
AT-SPFX/40
€ 95,61* € 113,78
Zubehör ALLIED 100BaseFX 2km
Allied Telesyn
AT-SPFX/2
€ 42,19* € 50,21
Zubehör AT-PWR3202
Allied Telesyn
AT-PWR3202
€ 400,10* € 476,12
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG