Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP eCare Pack ExprServBckUP 3J TeUnterst (UD498E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:  112IT-mc5fzw
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  UD498E
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Care Pack
HP

Artikeldetails:

Kategorie 1: Dienstleistungen
Kategorie 2: HP-Support
Kategorie 3: HP SP Massenspeicher - Garantieverlänger

HP eCare Pack ExprServBckUP 3J TeUnterst
HP eCare Pack für Data Protector Express Server Backup Agent, 3 Jahre, Telefonische SW-Unterstützung innerhalb von 2 Stunden/24x7
HP Software-Support bietet umfassende Softwareservices für HP Software und ausgewählte Softwareprodukte anderer Hersteller. Mit dem HP Software-Support erhält Ihr IT-Team schnellen und zuverlässigen Zugang zu den HP Response Centers. Die Techniker des HP Response Center arbeiten mit Ihrem ITTeam zusammen und beraten im Hinblick auf Softwareoptionen und Nutzung, Fehlerdiagnose und Lösung, Lokalisierung von Softwaredefekten und den Zugang zu Patches.
Electronic HP Care Pack 24x7 Software Technical Support UD498E
Herstellerartikelnummer (kurz): UD498E
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Hewlett-Packard
Weitere Suchbegriffe: UD498E, Dienstleistungen, HP-Support
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 30 Tage pro Packung € 4,50* € 44,97*
Avitos 13 Tage pro Stück € 4,00* € 46,25*
buero2b_IT_com 15 Tage pro Stück € 6,45* € 50,18*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  50,18* €  59,71 pro Stück
ab 4 Stück €  44,02* €  52,38 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich 150W Auto DC tot AC inverter (PNOTEAC150-EC)
APC
PNOTEAC150-EC
€ 33,04* € 39,32
Ähnlich APC Mobile Air Inverter 12VDC 230VAC (PNOTEAC150-ECA)
APC
PNOTEAC150-ECA
€ 41,88* € 49,84
Ähnlich Garantiev. 2 Jahre Vor-Ort Phaser 6120 (6120ES3)
Xerox
6120ES3
€ 202,11* € 240,51
Ähnlich HP eCare Pack SANtegrity 3J SW-Supp (UD060E)
HP
UD060E
€ 1.192,23* € 1.418,75
Ähnlich iPod NANO Caribiner Case Black (F8Z057EA)
Belkin
F8Z057EA
€ 20,59* € 24,50
Ähnlich iPod NANO Flip Case Black (F8Z059EA)
Belkin
F8Z059EA
€ 20,41* € 24,29
Ähnlich iPod NANO Flip Case Blue (F8Z059EABLU)
Belkin
F8Z059EABLU
€ 20,59* € 24,50
Ähnlich Lexmark C522n 1JGVAnschlus OnSite Repair (002348160)
Lexmark
002348160
€ 81,66* € 97,18
Ähnlich
Power Cord 3-polig AC-Adapter EU (39M4964)
IBM
39M4964
€ 12,95* € 15,41
Ähnlich
SP/FSC Akku Li-Ion 2nd LB S7010/S7020 (FUJ:CP186215-XX)
Fujitsu Siemens
FUJ:CP186215-XX
€ 84,62* € 100,70
Ähnlich Switch GS900/24 24x10/100/1000TX unmanag (AT-GS900/24)
Allied Telesyn
AT-GS900/24
€ 266,15* € 316,72
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG