Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

FSC MS 1 Device CAL für Win Serv 2003,GB (S26361-F2565-L610)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
FSC MS 1 Device CAL für Win Serv 2003,GB (S26361-F2565-L610)
Artikel-Nr.:  112IT-mc54gq
Hersteller:  Fujitsu Siemens
Herst.-Nr.:  S26361-F2565-L610
EAN:  k.A.

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Software
Kategorie 3: Betriebssystem
Kategorie 4: Betriebssystem (Server)
FSC MS 1 Device CAL für Win Serv 2003,GB
FSC MS 1 Device CAL für Win Serv 2003,GB
Windows Server 2003 ist ein vielseitig einsetzbares Betriebssystem, das verschiedene zentralisierte oder verteilte Aufgaben übernehmen kann. Es bietet alle Leistungen, die Kunden von einem unternehmenskritischen Server-Betriebssystem erwarten: Sicherheit, Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Skalierbarkeit.
Microsoft Windows Server 2003 S26361-F2565-L610
Herstellerartikelnummer (kurz): S26361F2565L610
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Fujitsu Siemens Computers GmbH
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
PCS 11 Tage pro Stück Frei Haus € 25,78*
ITD 30 Tage pro Packung € 4,50* € 26,39*
Avitos 13 Tage pro Stück € 4,00* € 27,48*
buero2b_IT_com 15 Tage pro Stück € 6,45* € 30,83*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  30,83* €  36,69 pro Stück
ab 4 Stück €  25,57* €  30,43 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Cable/SuperFlex 4XIB 1M DDR ready (CAB-04XS-01=)
Cisco
CAB-04XS-01=
€ 93,79* € 111,61
Ähnlich Cisco Card/7600/Cat6500 Serv SPA Carrier (7600-SSC-400=)
Cisco
7600-SSC-400=
€ 6.643,19* € 7.905,40
Ähnlich FSC Portreplicator\AC adapter\UK-cable k (S26391-F5031-L520)
Fujitsu Siemens
S26391-F5031-L520
€ 118,19* € 140,65
Ähnlich HP Easy Access Keyboard/USB carbon silv. (ED707AA#ABS?EON)
HP
ED707AA#ABS?EON
€ 25,56* € 30,42
Ähnlich
HP Ink Cart/No 70 Grey 130 ml 2pk (CB341A)
k.A.
CB341A
€ 78,78* € 93,75
Ähnlich HP Ink Cart/No 70 Light Grey 130ml 2pk (CB342A)
k.A.
CB342A
€ 78,78* € 93,75
Ähnlich HP Ink Cart/No 70 Matte Black 130 ml 2pk (CB339A)
k.A.
CB339A
€ 78,78* € 93,75
Ähnlich HP Ink Cart/No 70 Photo Blk 130 ml 2pk (CB340A)
k.A.
CB340A
€ 78,78* € 93,75
Ähnlich Lexmark C770N 3J.GV(1+2) OnSite Repair (002348680)
Lexmark
002348680
€ 227,39* € 270,59
Ähnlich
OKI Bildtrommel/Toner f B2500 MFP Serie (09004391)
OKI
09004391
€ 91,84* € 109,29
Ähnlich TuneTie für iPod (F8Z053ea3-GOB)
Belkin
F8Z053ea3-GOB
€ 16,94* € 20,16
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG