Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

CD-R 700MB 48xspd Jewel Case 10 Stück (10CDQ80)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
CD-R 700MB 48xspd Jewel Case 10 Stück (10CDQ80)
Artikel-Nr.:  112IT-mc35xx
Hersteller:  Sony
Herst.-Nr.:  10CDQ80
EAN:  4901780697809

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Büromaterial, Büroeinrichtung, Bürotechnik, Papeterie
Kategorie 2: EDV-Zubehör (nicht technisch)
Kategorie 3: Wechsel-Datenträger
Kategorie 4: CD-R, CD-RW
CD-R 700MB 48xspd Jewel Case 10 Stück
CD-R 700MB 80Min 48xspd Jewel Case 10 Stück
Diese optimal zur alltäglichen Verwendung geeignete CD erfüllt durch höchste Qualität und erfreuliche Zuverlässigkeit sämtliche Speicheranforderungen für persönliche oder berufliche Zwecke.
Sony CDQ 80 10CDQ80
Herstellerartikelnummer (kurz): 10CDQ80
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Sony Corporation
Weitere Suchbegriffe: 10CDQ80, Zubehör, Speicherzubehör
Angebote (1)
Versand
Netto
buero2b_IT_com 15 Tage € 6,45* € 11,23*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  11,23* €  13,36 pro Stück
ab 4 Stück €  7,98* €  9,50 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Classic 2GB USB2.0 (331124)
k.A.
331124
€ 32,37* € 38,52
Ähnlich Druckpatrone 336 schwarz C9362EE (C9362EE)
HP
C9362EE
€ 23,26* € 27,68
Ähnlich Druckpatrone 342 farbig C9361EE (C9361EE)
HP
C9361EE
€ 24,64* € 29,32
Ähnlich HP 363 Large Black Ink Cartri Blister AM (C8719EE#241)
k.A.
C8719EE#241
€ 28,23* € 33,59
Ähnlich HP 363 Light Cyan Ink Cartrid blister AM (C8774EE#241)
k.A.
C8774EE#241
€ 13,85* € 16,48
Ähnlich HP 363 Light Magenta Ink Cart blister AM (C8775EE#241)
k.A.
C8775EE#241
€ 13,97* € 16,62
Ähnlich HP 363 Magenta Ink Cartridge blister AM (C8772EE#241)
k.A.
C8772EE#241
€ 13,85* € 16,48
Ähnlich M&G Generalkarte Deutschland CD (KW40934)
k.A.
KW40934
€ 25,11* € 29,88
Ähnlich Original EPSON Ultra Glossy Foto Papier, 13 x 18 cm, 300 g (C13S041944BH)
Epson
C13S041944BH
€ 13,94* € 16,59
Ähnlich Tintenpat. Multip. C84/86/CX6400 High C. (C13T043140BA)
Epson
C13T043140BA
€ 66,15* € 78,72
Ähnlich ZyXEL ES-3124PWR (91-010-078001B)
Zyxel
91-010-078001B
€ 760,70* € 905,23
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG