Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Cordless Desktop S 510 (967557-0102)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:  112IT-mc35p5
Hersteller:  Logitech
Herst.-Nr.:  967557-0102
EAN:  5099206980419
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur

Artikeldetails:

Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Peripheriegerät
Kategorie 3: Eingabegerät (PC-Zubehör)
Kategorie 4: Tastatur
Cordless Desktop S 510
Cordless Desktop S 510 USB / PS/2, black/silv.,enthält LX5 optical Maus mit Invisible Light,Sondertasten,Status-LED für Ladezustand
Warum sollten Sie Ihre alte, unförmige Tastatur oder Maus behalten, wenn Sie jetzt einen eleganten Flachbildschirm haben? Der elegante Cordless Desktop S 510 passt perfekt zu modernen Systemen mit Flachbildschirm.
Logitech Cordless Desktop S 510 967557-0102
Herstellerartikelnummer (kurz): 9675570102
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Logitech
Weitere Suchbegriffe: 9675570102, Komponenten, Eingabegeräte
Angebote (24)
Einheit
Versand
Netto
^
BUGcomputer 2 Tage pro Stück € 6,99* € 39,17*
PCS 1 Tag pro Stück Frei Haus € 40,78*
Logitech 1 Tag pro Stück Frei Haus € 40,78*
TERRA 3 Tage pro Stück € 9,00* € 40,99*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 46,56*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  46,56* €  55,41 pro Stück
ab 4 Stück €  40,66* €  48,39 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör LOGI QuickCam Sphere MP refresh
Logitech
961422-3310
€ 54,82* € 65,24
Zubehör LOGI QuickCam Ultra Vision
Logitech
961471-0310
€ 61,90* € 73,66
Zubehör
LOGI X-230 Speakers Stereo 2.1 32W refre
Logitech
970123-1914
€ 39,32* € 46,79
Zubehör
LOGI X-530 Speakers Stereo 5.1 70W refre
Logitech
970114-1914
€ 50,62* € 60,24
Zubehör
LOGI Z-4e Speakers 2.1 40W black
Logitech
970175-0914
€ 62,93* € 74,89
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG