Artikeldetails:
Kategorie 1: Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik
Kategorie 2: Kabel, Leitung
Kategorie 3: Energiekabel für Spezialanwendungen
Kategorie 4: Lautsprecherleitung
PureAV SpeakerKabel mit Stecker 2,4m
PureAV Silver 14AWG Lautsprecherkabel mit Stecker 2,4m
Belkin Components ist einer der weltgrößten Hersteller von Kabelbaugruppen, USB- und FireWire-Anschlusssystemen und USV-Produkten für die Bereiche Computer und Unterhaltungselektronik. Darüber hinaus ist Belkin einer der größten Anbieter von LAN- und Peripherie-Verteilern, Computerzubehör und A/V-Kabeln. Alle Belkin-Produkte werden nach höchsten Qualitätsmaßstäben gefertigt, sind einfach anzuwenden und weisen sich durch hervorragende Zuverlässigkeit aus.
Belkin Pure AV Silver Series High-Performance AV53001EA08
Herstellerartikelnummer (kurz): AV53001EA08
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.