Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MAC OS X SVR MAINTENANCE 36 MONTH 10 CLI (D2328ZM/A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
MAC OS X SVR MAINTENANCE 36 MONTH 10 CLI (D2328ZM/A)
Artikel-Nr.:   112IT-mc1u3h
Hersteller:   Apple Computer
Herst.-Nr.:   D2328ZM/A
EAN:   2000010043330

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Software
Kategorie 3: Betriebssystem
Kategorie 4: Betriebssystem (Server)
MAC OS X SVR MAINTENANCE 36 MONTH 10 CLI
MAC OS X SVR MAINTENANCE 36 MONTH 10 CLIENT
Mit Mac OS X Server ist es Apple gelungen, beliebte Softwaretechnologien der Open-Source-Gemeinde zu integrieren und innovative Verwaltungswerkzeuge zu schaffen, mit denen die Bereitstellung leistungsstarker, auf Standards basierender Serverlösungen denkbar einfach ist. Vielfältige Funktionen machen Mac OS X Server zu einer umfassenden Plattform für Unternehmen und Bildungseinrichtungen.
Mac OS X Server D2328ZM/A
Herstellerartikelnummer (kurz): D2328ZMA
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Apple Computer International
Weitere Suchbegriffe: D2328ZMA, Dienstleistungen, Service
Angebote (2)
Versand
Netto
^
buero2b_IT_com 20 Tage € 6,45* € 373,28*
Megacomputer 16 Tage € 9,00* € 389,59*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  373,28* €  444,20 pro Stück
ab 4 Stück €  365,39* €  434,81 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:20 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Akku 670 mAh LiIon BST-30 (DPY 901300)
k.A.
DPY 901300
€ 50,63* € 60,25
Ähnlich
Cisco 2600XM Ser IOS IP PLUS Feature Pac (CD26XM-CP=)
Cisco
CD26XM-CP=
€ 318,03* € 378,46
Ähnlich D-LINK 24-Port Layer3 Gbit Stack Switch (DGS-3324SR)
D-Link
DGS-3324SR
€ 1.915,80* € 2.279,80
Ähnlich DAXTEN SCOUTmicro KVM Switch, PS/2, 2-fach, (1014-02MP) (1014-02MP)
Daxten
1014-02MP
€ 34,52* € 41,08
Ähnlich EXSYS USB 2.0 PCI Karte mit 2 Ports, mit VIA Chipsatz (EX-1072)
Exsys
EX-1072
€ 11,11* € 13,22
Ähnlich
HP eCare Pack Prol DL560+MK 3J Supp+24 (U9238E)
HP
U9238E
€ 3.261,23* € 3.880,86
Ähnlich
HP eCare Pack Prol DL58x+MK 3J Supp+24 (U9239E)
HP
U9239E
€ 3.991,49* € 4.749,87
Ähnlich
HP eCare Pack Prol DL740+MK 3J Supp+24 (U9240E)
HP
U9240E
€ 5.055,90* € 6.016,52
Ähnlich
HP eCare Pack Prol ML570+MK 3J Supp+24 (U9237E)
HP
U9237E
€ 4.127,29* € 4.911,48
Ähnlich Micro Secure Digital Card 8GB (47207)
Verbatim
47207
€ 101,84* € 121,19
Ähnlich Tischladegerät CDS-11 (DPY 901 260)
k.A.
DPY 901 260
€ 25,93* € 30,86
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG