Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

3Com Antennenkabel 20ft (6m) ULL (3CWE581)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:   112IT-mc1nbm
Hersteller:   3Com
Herst.-Nr.:   3CWE581
EAN:   0662705488790

Artikeldetails:

Kategorie 1: Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik
Kategorie 2: Kabel, Leitung
Kategorie 3: Kommunikationskabel
Kategorie 4: Koaxialkabel
3Com Antennenkabel 20ft (6m) ULL
3Com Antennenkabel 20ft (6m) ultra low loss
3Com Ultra Low Loss 3CWE581
Herstellerartikelnummer (kurz): 3CWE581
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > 3Com Corporation
Weitere Suchbegriffe: 3CWE581, Zubehör, Systemzubehör, Kabel - Koaxial
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 30 Tage pro Packung € 4,50* € 48,88*
Megacomputer 15 Tage pro Stück € 9,00* € 52,22*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 53,23*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  53,23* €  63,34 pro Stück
ab 4 Stück €  47,02* €  55,95 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
3Com Antenne 18/20dBi Dual-Band panel (3CWE596)
3Com
3CWE596
€ 159,53* € 189,84
Ähnlich
3Com Antenne 6/8dBi Dual-Band omnidirekt (3CWE591)
3Com
3CWE591
€ 106,82* € 127,12
Ähnlich
3Com Antenne 8/10dBi Dual-Band Panel (3CWE598)
3Com
3CWE598
€ 86,17* € 102,54
Ähnlich 3Com Antennenkabel 50ft (15m) ULL (3CWE582)
3Com
3CWE582
€ 111,64* € 132,85
Ähnlich 3Com Switch 8800 Fabric 360Gbps (3C17508)
3Com
3C17508
€ 8.160,49* € 9.710,98
Ähnlich 3Com Switch 8800 Fan Assembly 7/14-Slot (3C17503)
3Com
3C17503
€ 213,49* € 254,05
Ähnlich 3Com Switch 8807 Netzteil 1200W AC (3C17506-ME)
3Com
3C17506-ME
€ 881,16* € 1.048,58
Ähnlich
Akku 8 Zellen f. A4D/A3G/A4K (90-N9X1B1000)
Asus
90-N9X1B1000
€ 134,24* € 159,75
Ähnlich
Resttonerbehälter FS-1200 TB-20 (TB-20)
Kyocera
TB-20
€ 17,65* € 21,00
Ähnlich TFT-Privacy Sichtschutz Filter 15" (55665)
Acco
55665
€ 85,61* € 101,88
Ähnlich TFT-Privacy Sichtschutz Filter 17" (55666)
Acco
55666
€ 93,78* € 111,60
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG