Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Konica Garantiev. 1J Vor-Ort-Serv MC2400 (1760664-005)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:   112IT-mc1jt8
Hersteller:   Konica Minolta
Herst.-Nr.:   1760664-005
EAN:   0039281040191

Artikeldetails:

Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Zubehör für Hardware und Peripheriegeräte
Kategorie 3: Zubehör für Hardware und Peripheriegeräte (Sonstiges)
Kategorie 4: Zubehör für Hardware und Peripheriegeräte (nicht klassifiziert)
Konica Garantiev. 1J Vor-Ort-Serv MC2400
Konica Garantieverlängerung 1 Jahr Vor-Ort-Service MagiColor 2400W initial purchase (NUR BEIM GLEICHZEITIGEN KAUF DES DRUCKERS)
Konica Minolta Extended Warranty 1760664-005
Herstellerartikelnummer (kurz): 1760664005
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Konica Minolta Holdings, Inc.
Weitere Suchbegriffe: 1760664005, Dienstleistungen, Service
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 30 Tage pro Packung € 4,50* € 110,62*
buero2b_IT_com 15 Tage pro Stück € 6,45* € 111,05*
Megacomputer 15 Tage pro Stück € 9,00* € 111,39*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  111,05* €  132,15 pro Stück
ab 4 Stück €  105,68* €  125,76 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:15 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
3Com Antenne 3/4dBi Dual-Band ceiling (3CWE592)
3Com
3CWE592
€ 66,70* € 79,37
Ähnlich
3Com Antenne 6/8dBi Dual-Band hallway (3CWE597)
3Com
3CWE597
€ 76,56* € 91,11
Ähnlich
3Com Antenne 8/10dBi Dual-Band Panel (3CWE598)
3Com
3CWE598
€ 86,17* € 102,54
Ähnlich 3Com Antennenkabel 20ft (6m) ULL (3CWE581)
3Com
3CWE581
€ 53,23* € 63,34
Ähnlich 3Com Antennenkabel 50ft (15m) ULL (3CWE582)
3Com
3CWE582
€ 111,64* € 132,85
Ähnlich 3Com Antennenkabel 6ft (1,8m) ULL (3CWE580)
3Com
3CWE580
€ 39,13* € 46,56
Ähnlich AVO 10 x AMX PS2 Anschlussadapter. (AMIQ-PS210)
Avocent
AMIQ-PS210
€ 1.346,93* € 1.602,85
Ähnlich AVO 32 x AMX PS2 Anschlussadapter. (AMIQ-PS232)
Avocent
AMIQ-PS232
€ 3.515,78* € 4.183,78
Ähnlich
DVD+R 4,7GB 16xspd Jewel Case 10 Stück (43508)
Verbatim
43508
€ 13,37* € 15,91
Ähnlich Konica Garantiev. 1J Vor-Ort-Serv MC2400 (1760664-002)
Konica Minolta
1760664-002
€ 135,03* € 160,69
Ähnlich
SP/FSC AC-Adapter LB C1110, S7010 (FUJ:CA01007-0930)
Fujitsu Siemens
FUJ:CA01007-0930
€ 42,11* € 50,11
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG