Artikeldetails:
Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Peripheriegerät
Kategorie 3: Drucker
Kategorie 4: Laserdrucker
Phaser EX7750GX Fiery 20 GB+35ppm
Phaser EX7750GX Fiery 20 GB+35S/M, EFI Fiery Color Server, Intel Celeron P4 2.0 GHz CPU und Windows XPe, OS, 256 MB DDR SDRAM,
Wenn Sie farbige Proofs für die Produktion oder den On-Demand-Druck benötigen, dann vertrauen Sie dem Xerox Phaser EX7750 Farbdrucker mit Fiery Netzwerk- Farbserver. Er wird garantiert Ihre Erwartungen erfüllen. Farbe präzise, planbar und schnell. Tools, mit denen Sie selbst komplexe Layouts und variable Daten spielend bewältigen. Eine rundum gelungene Komplettlösung, bei der jeder Druck ein Treffer ist - zuverlässig und kostengünstig. Xerox Phaser EX7750GX enthält: EFI Fiery Colour Server, Intel Celeron P4 2.0GHz CPU mit Windows XPe OS, 256Mb DDR SDRAM, 60Gb HDD, internes DVD-CDRW Laufwerk, EFI Fiery System 5.5 Software, 10/100/1000BaseT Ethernet, USB 2, 0.
Xerox Phaser EX7750GX
Herstellerartikelnummer (kurz): EX7750VGX
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.