Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

AppleCare Xsan Support 1Jahr Onsite (M9754ZM/A)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
AppleCare Xsan Support 1Jahr Onsite (M9754ZM/A)
Artikel-Nr.:  112IT-mc108j
Hersteller:  Apple Computer
Herst.-Nr.:  M9754ZM/A
EAN:  0718908885321

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Dienstleistungen
Kategorie 2: Service
Kategorie 3: Garantieverlängerung

AppleCare Xsan Support 1Jahr Onsite
AppleCare Xsan Support 1Jahr Onsite
AppleCare Xsan Support stellt für einen Zeitraum von einem Jahr Support per Telefon und E-Mail für Ihre Speicherimplementierung bereit. Der Vertrag bietet direkten Zugriff auf das Apple eigene Xsan Support Team, und zwar rund um die Uhr, an jedem Tag der Woche. Diese Experten helfen Ihnen bei Problemen mit Xsan und der RAID Admin Software. Sie erhalten zudem Unterstützung bei der Fehlerbeseitigung von Apple Hardware, die Xsan verwendet, sowie bei der Konnektivität zwischen Power Mac, Xserve und Xserve RAID Systemen, einschließlich Apple qualifizierten Fibre Channel-Switches. Für jedes Exemplar der Xsan Software in Ihrem Netzwerk muss ein separater AppleCare Xsan Support Vertrag erworben werden.
AppleCare Xsan Support
Herstellerartikelnummer (kurz): M9754ZMA
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Apple Computer International
Weitere Suchbegriffe: M9754ZMA, Dienstleistungen, Service
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
buero2b_IT_com 19 Tage pro Stück € 6,45* € 523,45*
ITD 30 Tage pro Packung € 4,50* € 531,03*
Megacomputer 16 Tage pro Stück € 9,00* € 553,24*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  523,45* €  622,91 pro Stück
ab 4 Stück €  518,96* €  617,56 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:19 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
8mm 230m 50/130GB AIT-2 WORM MIC (SDX250WN)
k.A.
SDX250WN
€ 62,08* € 73,88
Ähnlich KMP Toner für hp LaserJet 4300, schwarz (1108,0000)
KMP
1108.0000
€ 84,50* € 100,56
Ähnlich KMP XXL-Toner für hp LaserJet 1150, schwarz (1111,5000)
KMP
1111.5000
€ 73,73* € 87,74
Ähnlich LWL Hub, 1xSC Duplex Buchse auf 4xRJ-45 (M08020B0029)
Telegärtner
M08020B0029
€ 293,90* € 349,74
Ähnlich
Memory 1GB id HP Pavilion Presario Nbook (KTH-ZD8000/1G)
Kingston
KTH-ZD8000/1G
€ 26,86* € 31,96
Ähnlich
Memory/256MB f HP Pavilion PresarioNbook (KTH-ZD8000/256)
Kingston
KTH-ZD8000/256
€ 20,90* € 24,87
Ähnlich
Memory/512MB f HP Pavilion PresarioNbook (KTH-ZD8000/512)
Kingston
KTH-ZD8000/512
€ 18,38* € 21,87
Ähnlich
Original Prozeßeinheit für Tally Laserdrucker T 9022 (043376)
TallyGenicom
043376
€ 106,73* € 127,01
Ähnlich
Up/1841 Adv IP>Adv Ent Ser Sw Feat Li (FL18-AISK9-AESK9=)
Cisco
FL18-AISK9-AESK9=
€ 184,33* € 219,35
Ähnlich
ValueRam 2GB 400MHz DDR2 ECC Reg CL3 Kit (KVR400D2D8R3K2/2G)
Kingston
KVR400D2D8R3K2/2G
€ 50,76* € 60,40
Ähnlich
ValueRam/1GB 400MHz DDR2 ECC Reg CL3 DIM (KVR400D2D8R3/1G)
Kingston
KVR400D2D8R3/1G
€ 28,52* € 33,94
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG