Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Back-UPS CS 650VA 230V (BK650EI)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:  112IT-mc0k8i
Hersteller:  APC
Herst.-Nr.:  BK650EI
EAN:  8032976003527

Artikeldetails:

Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Zubehör für Hardware und Peripheriegeräte
Kategorie 3: Unterbrechungsfreie Stromversorgung (PC)
Kategorie 4: USV-System (PC)
Back-UPS CS 650VA 230V
APC Back-UPS CS 650VA 230V
APC Back-UPS CS 650
Herstellerartikelnummer (kurz): BK650EI
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > APC American Power Conversion
Weitere Suchbegriffe: USV, BK650EI, Systeme, Stromversorgung
Angebote (13)
Einheit
Versand
Netto
^
Misco 1 Tag pro Stück € 2,69* € 77,50*
BUGcomputer 5 Tage pro Stück € 6,99* € 79,49*
IT_TK_Depot 2 Tage pro Stück € 4,50* € 85,51*
Inmac 1 Tag pro Stück € 5,95* € 85,88*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 89,02*
Angebote: 5 10 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  89,02* €  105,93 pro Stück
ab 4 Stück €  82,18* €  97,79 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
APC 1year NBD On-Site Service Upgrade
APC
WUPGONSITEFW-PX-21
€ 1.411,19* € 1.679,32
Zubehör
APC Batterieaustauschkassette 32
APC
RBC32
€ 46,74* € 55,62
Zubehör
Ersatzbatterie fuer
APC
RBC17
€ 28,30* € 33,68
Zubehör
ONLINE USV Stromadapter bis 2kVA 10A
Online USV
KG10A3SCH
€ 13,72* € 16,33
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG