Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SonyEricsson W380i magnetic grey/grey turqoise (1205-5202)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von
Artikel-Nr.:  112IT-kfbip1q
Hersteller:  Sony Ericsson
Herst.-Nr.:  1205-5202
EAN:  7311271032809

Artikeldetails:

Kategorie 1: Mobilfunk Geräte
Kategorie 2: Basispaket

SonyEricsson W380i magnetic grey/grey turqoise
Leicht zu bedienende Musiktasten und Titelinformationen auf dem Außenbildschirm Öffnen Sie dieses elegante Walkman® Klapphandy und lassen Sie sich inspirieren.
> Lieferumfang
- Mobiltelefon
- Standardakku
- Standardladegerät
- Benutzerhandbuch
- 512 MB Mem.Stick Micro M2
- USB-Kabel
- CD-ROM
- HQ Stereo-Headset


> Hauptmerkmale
- Walkman Klapphandy
- auf der Vorderseite versteckte Tasten und Display
- Berührungslose Stummschaltung durch Näherungsschalter
- EDGE, GPRS, Bluetooth 2.0 (A2DP)
- MMS, SMS
- E-Mail-Client
- Blogging
- MP3, WAV, eAAC+, MIDI (40), AMR
- SyncML
- FM-Radio
- TrackID
- MegaBass
- NetFront
- RSS-Feeds
- 1,3 Megapixel-Kamera
- Video-Anzeige
- Walkman-Player


> Gerätedaten

- Netz:Quad-Band 900/1800/1900/850
- Gewicht: 100 Gramm
- Akkukapazität: Li-Ion 920 mAh (BST-39)
- Stand-by-Zeit: bis zu 300 Std.
- Sprechzeit: bis zu 7 Std.
- Maße (HxBxT): 92 x 49 x 16 mm
- Display: 176x220, 262.000 Farben, TFT 1.9"
- Ruftonmelodie: polyphone Klingeltöne
- W@P Browser: Version 2.0
- Organizerfunktion: ja
- Speicher im Gerät: 14 Mbyte/extern Slot, 512 Mbyte im Lieferumfang
- Speicher für SMS im Gerät: dynamisch, 1000x
- Zeichen pro SMS: k.A.
- Texterkennung: T9
- Vibrationsalarm: ja
- Voicedialing/Voicecommand: ja
- Synchronisation mit PC: ja
- Videotelefonie: nein
- Freisprechen: ja
- Spiele: ja
- Stereolautsprecher: nein

Sony Ericsson W380i Walkman 1205-5202
Herstellerartikelnummer (kurz): 12055202
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Sony Ericsson
Weitere Suchbegriffe: Sony, Sony Ericsson, 12055202, Mobilfunk Geräte, Basispaket
Angebote (5)
Einheit
Versand
Netto
^
2 Tage
pro Stück
€ 4,50*
€ 127,67*
4 Tage
pro Stück
€ 6,99*
€ 131,13*
5 Tage
pro Stück
€ 2,69*
€ 139,28*
buero2b_IT_com
pro Stück
€ 6,45*
€ 140,01*
14 Tage
pro Paket
Frei Haus
€ 142,42*
Menge:  Stück  
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,01*
€ 166,61
pro Stück
ab 4 Stück
€ 134,29*
€ 159,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
30649600
€ 38,55*
€ 45,87
Ähnlich
Fujitsu Siemens
S26391-F2486-L842
€ 49,82*
€ 59,29
Ähnlich
Sapphire
11124-00-20R
€ 95,73*
€ 113,92
Ähnlich
Cisco
PLK200-DE
€ 88,24*
€ 105,01
Ähnlich
Toshiba
PSL48E-02Y02KGR
€ 451,42*
€ 537,19
Ähnlich
IBM
39Y7297
€ 149,42*
€ 177,81
Ähnlich
Toshiba
PTM90E-0C3039GR
€ 980,02*
€ 1.166,22
Ähnlich
k.A.
420055
€ 162,98*
€ 193,95
Ähnlich
Sony
VGNAR61E.G4
€ 733,71*
€ 873,11
Ähnlich
Sony
VGNFZ31E.G4
€ 711,51*
€ 846,70
Ähnlich
Sony
VGNNR21S/S.G4
€ 759,80*
€ 904,16
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG