Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bluetooth Uhr MBW-150 Music Edition SonyEricsson (1201-9381)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:   112IT-kfbicnr
Hersteller:   Sony Ericsson
Herst.-Nr.:   1201-9381
EAN:   7311271004035

Artikeldetails:

Kategorie 1: Mobilfunk Original-Zubehör
Kategorie 2: Zubehör Special

Bluetooth Uhr MBW-150 Music Edition SonyEricsson
Die Modelle der MBW-150 zeigen, mit
welcher Eleganz Bluetooth-Technologie in Verbindung mit einem Handy genutzt
werden kann. Die drei markanten Modelle sind ein elegantes Fashion-Accessoire und
bieten gleichzeitig den Luxus, das Handy bequem zu steuern. Die Kollektion wurde in
Zusammenarbeit mit dem weltweit renommierten Uhrenhersteller Fossil entwickelt.
> Hauptmerkmale:
- kabellose Verbindung zum Handy via Bluetooth 2.0
- Zeitloses Design: schwarzes Ziffernblatt mit auffallenden orangefarbenen; gummiertes Lederband
- kratzfestes Mineralglas-Ziffernblatt
- antireflektierende Beschichtung
- diskretes OLED-Displays, wird nursichtbar, wenn es im Einsatz ist
- analoges Präzisions-Quarzwerk und digitale, mit dem Handy synchronisierte Zeitanzeige
- Uhr vibriert beim Eingang eines Anrufs oder einer Textnachricht
- Anrufer-Kennung auf dem Display der Uhr
- Anruf direkt auf der Uhr ablehnen oder stumm schalten
- Uhr als Musikfernbedienung
- Out-of-Range-Funktion: Vibrationsalarm bei 10 m Entfernung vom Handy
- wasserbeständig bis zu 30 m
- Bluetooth-Funktionalität bis zu 7 Tage
- analoge Zeitmessung bis zu weiteren 7 Tagen
- Gewicht: 85 g

> Lieferumfang:
- Bluetooth-Uhr MBW-150, Music
- Lade-Adapter
- Standard-Ladegerät CST-70
- Bedienungsanleitung

Sony Ericsson Bluetooth Watch MBW-150 Music Edition
Herstellerartikelnummer (kurz): 12019381
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Sony Ericsson
Weitere Suchbegriffe: Bluetooth Uhr, Erdungsarmband, Ericsson, Handgelenkband, Sony, Sony Ericsson, 12019381, Mobilfunk Original-Zubehör
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
Tele_Jack 2 Tage pro Stück € 8,25* € 138,23*
Telefon_de 2 Tage pro Paket Frei Haus € 150,06*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 159,83*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  159,83* €  190,20 pro Stück
ab 4 Stück €  153,78* €  183,00 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Boxen Z-Cinéma Speakersystem/2.1 black (980-000086)
Logitech
980-000086
€ 225,82* € 268,73
Ähnlich Core 2 Duo T8100/2.1G 800MHz 3MB uFCPGA8 (BX80577T8100)
Intel
BX80577T8100
€ 137,54* € 163,67
Ähnlich Core 2 Duo T8300/2.4G 800MHz 3M uFCPGA8 (BX80577T8300)
Intel
BX80577T8300
€ 162,62* € 193,52
Ähnlich DAT 160 InterDrive SAS, 3.5"&5.25" Black (CD160NH-SST)
Quantum
CD160NH-SST
€ 408,99* € 486,70
Ähnlich DAT 160 InterDrive SAS, 5.25" Black Bare (CD160NH-SB)
Quantum
CD160NH-SB
€ 351,10* € 417,81
Ähnlich DAT 160 Tabletop Drive, SAS, Black (CD160NE-SST)
Quantum
CD160NE-SST
€ 496,31* € 590,61
Ähnlich Dicota Blossom USB Optical Mouse black (Z 17718 Z)
Dicota
Z 17718 Z
€ 13,32* € 15,85
Ähnlich Dicota Carry Case ComfortCase (N 17898 N)
Dicota
N 17898 N
€ 131,86* € 156,91
Ähnlich Dicota Case DataCollect (N 18678 K)
Dicota
N 18678 K
€ 143,87* € 171,21
Ähnlich Dicota E-Sports Bag (N 18788 P)
Dicota
N 18788 P
€ 108,85* € 129,53
Ähnlich Pentium DualCore E2200/2.2GHz FSB800 1MB (BX80557E2200)
Intel
BX80557E2200
€ 60,35* € 71,82
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG