Artikeldetails:
Kategorie 1: Mobilfunk Original-Zubehör
Kategorie 2: Zubehör Special
Mini Lautsprecher MD-6
Die Nokia Mini-Lautsprecher MD-6 in innovativem Design ermöglichen Ihnen unterwegs Musikerlebnisse in Stereo-Qualität.
>Lieferumfang:
- Lautsprecher MD-6
- Audio Adapter AD-52 (2,5mm Nokia AV)
- Audio Adapter AD-63 (3,5mm Standard Audio Connector)
- Bedienungsanleitung
- 4 x AAA Batterien
>Merkmale:
- Gewicht: 140g
- Maße: 208x69x40mm
- Kabellänge: 700mm
- Connector: 3,5mm
Mit den Nokia Mini-Lautsprechern MD-6 können Sie unterwegs jederzeit Musik in hochwertiger Stereo-Qualität hören. Das innovative Design dieser Lautsprecher verbindet ein kompaktes Format mit großartigem Sound zu einem Lautsprecher-System, das in jede Tasche passt. Eine integrierte Kabelaufrollung und die integrierte UKW-Antenne runden das Angebot der kompakten Lautsprecher ab.
- Musikhören in Stereo-Qualität über Lautsprecher im Taschenformat
- Bis zu 27 Stunden lang unterwegs gemeinsam mit Freunden Musik genießen
- Integrierte Antenne zum Radiohören über ein im Mobiltelefon integriertes
- UKW-Radio
- Klappmechanismus zum Schutz der Lautsprecher
Nokia Mini Speakers MD-6
Herstellerartikelnummer (kurz): 02702R7
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.