Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Seasonic ATX PS/2 Netzteil, 330 Watt, aktive PFC (S12II-330)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:  112IT-kfbhq2n
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  S12II-330
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil
PC Netzteil

Artikeldetails:

Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Zubehör für Hardware und Peripheriegeräte
Kategorie 3: Adapter (PC-Zubehör)
Kategorie 4: Netzteil-Adapter, Kabel-Adapter
Seasonic ATX PS/2 Netzteil, 330 Watt, aktive PFC
entspricht den Standards ATX 2.0,
Anschlüsse: 20/24 Pol ATX, 4 Pol +12 V, 6 x Festplatte,
4 x SATA, 1 x Lüfterkontrolle, 2 x Floppy
1 x PCI-Express
ca. Länge: 120 - 570 mm (S12II-330 / SS-330GB)
Sea Sonic S12II-330
Herstellerartikelnummer (kurz): S12II330
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > offen
Weitere Suchbegriffe: S12II330, Netzteile für PC, Server, USB-Gehäuse
Angebote (10)
Einheit
Versand
Netto
^
red_label 2 Tage pro Stück € 4,50* € 40,35*
Secomp 2 Tage pro Stück € 6,90* € 43,24*
ELBA-OfficeShop 1 Tag pro Stück € 6,00* € 45,30*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 48,33*
BUGcomputer 5 Tage pro Stück € 6,99* € 48,88*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  48,33* €  57,51 pro Stück
ab 4 Stück €  44,21* €  52,61 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Zubehör |
| Alternative Artikel |
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Zubehör
Enermax ECA3120-B Vostok RoHS
Enermax
ECA-3120-B
€ 32,08* € 38,18
Zubehör
Enermax ECA3120-BS Vostok RoHS
Enermax
ECA-3120 BS
€ 31,59* € 37,59
Zubehör
Enermax ECA3120-WS Vostok
Enermax
ECA-3120-WS
€ 32,07* € 38,16
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG