Artikeldetails:
Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Zubehör für Hardware und Peripheriegeräte
Kategorie 3: Netzwerkkomponente (Bauteile)
Kategorie 4: Netzwerkkarte (WAN)
DIGITUS USB 2.0 WLAN Adapter, 300 MBit/Sek., schwarz
enspricht IEEE 802.11 b/g/n Standards, mit Status LED's,
unterstützt 64/128 Bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK Verschlüs-
selung, unterstützt QoS-WMM, WMM-PS, WPS, MIMO Technologie,
verwendbar ab Windows 2000, Maße: (B)27 x (T)87 x (H)9 mm,
Lieferumfang: USB 2.0 WLAN Adapter, Treiber-CD (DN-7053)
DIGITUS DN-7053
Herstellerartikelnummer (kurz): DN7053
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.