Artikeldetails:
Kategorie 1: Mobilfunk Geräte
Kategorie 2: Basispaket
Nokia 1200 (black)
Das Nokia 1200 ist ein Mobiltelefon mit einfach zu nutzenden Verbindungsmöglichkeiten. Das Highlight ist das Phone-Sharing; die gemeinsame Nutzung des Telefons von verschiedenen Benutzern und deren Kostenverwaltung.
>Lieferumfang
- Nokia 1200
- Standard-Akku BL-5CA
- Nokia-Ladegerät AC-3
- Bedienungsanleitung
>Hauptmerkmale
- MMS,SMS
- Taschenlampe
- Headset-Anschluss 2,5-mm
>Gerätedaten
- Netz: Dualband GSM 900/1800 Mhz
- Gewicht: 77 g
- Akkukapazität: 700 mAh
- Stand-by-Zeit: 365 Std.
- Sprechzeit: 7 Std.
- Maße: 102 x 44 x 17,5 mm
- Display: S/W Display: 96 x 68 Pixeln
- Ruftonmelodie: Polyphon (32 stimmig)/ MP3
- W@P-Browser: nein
- Organizerfunktion: ja
- Speicher im Gerät: 4 MB
- Speicher für SMS im Gerät: ja
- Zeichen pro SMS: 160
- Texterkennung: T9
- Vibrationsalarm: ja
- Voicedialing/Voicecommand: nein/nein
- Synchronisation mit PC: nein
- Videotelefonie: nein
- Freisprechen: ja
- Spiele: 3
- Stereolautsprecher: nein
Nokia 1200 0028846
Herstellerartikelnummer (kurz): 0028846
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.