Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

W-Lan USB 2.0 Adapter 54 MBit 802.11n (WL0025)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_IT_com
Artikel-Nr.:  112IT-kfbft64
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  WL0025
EAN:  4260113563748

Artikeldetails:

Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Zubehör für Hardware und Peripheriegeräte
Kategorie 3: Netzwerkkomponente (Bauteile)
Kategorie 4: Netzwerkkarte (WAN)
W-Lan USB 2.0 Adapter 54 MBit 802.11n
LogiLink Wireless LAN USB 2.0 Turbo Adapter 54 MBit with Antenna
LogiLink Wireless LAN USB 2.0 Turbo Adapter 54 MBit with Antenna - Netzwerkkarte - Hi-Speed USB - 802.11b, 802.11g
Herstellerartikelnummer (kurz): WL0025
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > offen
Weitere Suchbegriffe: WL0025, Netzwerk|Wireless LAN|Wireless Client
Angebote (1)
Versand
Netto
buero2b_IT_com 12 Tage € 6,45* € 29,52*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  29,52* €  35,13 pro Stück
ab 4 Stück €  21,48* €  25,56 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich LogiLink Wireless LAN PC Karte, 54 MBit/Sek. (WL0003)
k.A.
WL0003
€ 10,59* € 12,60
Ähnlich LTO 400/800GB Ultrium 3 WORM (17960)
k.A.
17960
€ 39,64* € 47,17
Ähnlich Memorex Blu-Ray Disc BD-RE, 135 Minuten, 25 GB, 1-2x, JC (32025502)
k.A.
32025502
€ 16,23* € 19,31
Ähnlich Memorex DVD+R Double Layer, 8,5 GB, 2,4x, 10er Spindel (00615)
k.A.
00615
€ 11,70* € 13,92
Ähnlich Memorex DVD+RW 120 Minuten, 4,7 GB, 4x, 25er Spindel (00618)
k.A.
00618
€ 18,20* € 21,66
Ähnlich Memorex DVD-RW 120 Minuten, 4,7 GB, 2x, 25er Spindel (00625)
k.A.
00625
€ 17,65* € 21,00
Ähnlich Memorex DVD-RW 120 Minuten, 4,7 GB, 2x, Slim Case (00624)
k.A.
00624
€ 9,29* € 11,06
Ähnlich Memorex Speicherkarte Micro SecureDigital Card, 512 MB (331172)
k.A.
331172
€ 10,91* € 12,98
Ähnlich Memorex Speicherkarte Mini SecureDigital Card, 512 MB (331093)
k.A.
331093
€ 9,46* € 11,26
Ähnlich Memorex Ultra Travel Drive, 80 GB, externe 2,5" Festplatte (331171)
k.A.
331171
€ 60,87* € 72,44
Ähnlich W-Lan Access Point 54 MBit 1x RJ45 (WL0027)
k.A.
WL0027
€ 38,20* € 45,46
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG