Artikeldetails:
Kategorie 1: Analoge Telefone
Kategorie 2: Schnurlostelefone
Philips DECT CD2401
Dank der herausragenden Freisprecheinrichtung wird mit dem CD2401 Telefonieren zur Familiensache. Die Lautstärkeintensivierung ermöglicht eine realistische Unterhaltung mit mehreren im Raum.
>Leistungsmerkmale
- Hintergrundbeleuchtung
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Gelb
- Display-Farben: Monochrom
- Typ des Hauptdisplays: Alphanumerisch
- Klingeltöne des Mobilteils: Polyphon
- Lautstärkeregelung: Lautstärke erhöhen/verringern
- Alarme: Wecker
- Tasten der Basisstation: Paging-Taste
- Anzeige "Batterie wird aufgeladen"
- Anruf-Management: Anklopfen, Anrufer-ID, Mikrofon-Stummschaltung
- Bedienungsfreundlichkeit: Tastensperre, Menüsteuerung
- Mehrere Mobilteile (optional): Bis zu 6 Mobilteile
- Signalstärkeanzeige
- Speakerphone-Talk handsfree
- Anruferliste/Einträge: 20
- Telefonbuch: 100 Namen und Nummern
Philips CD2401S CD2401S/02
Herstellerartikelnummer (kurz): CD2401S02
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.