Artikeldetails:
Kategorie 1: Netzwerktechnik
Kategorie 2: PrintServer
LevelOne - MFP Multi-Funktions-PrintServer (FUS-3100)
Diese einfach und kostengünstige Lösung arbeitet mit MFP- und GDI Druckern zusammen und bietet Druck-, Scan- und Faxfunktion (MFP Gerät muss PC Fax unterstützen) von einem PC aus, der über das Netzwerk mit dem FUS-3100 verbunden ist. DER FUS-3100 ist für Benutzergruppen geeignet, die gemeinsam einen Multifunktionsdrucker zum Drucken, Faxen oder Scannen benötigen.
> Leistungsmerkmale:
- Gemeinsame Nutzung eines USB MFP oder GDI Drucker über das Netzwerk
- Unterstützt Netzwerkscan und PC Fax für Multi-Funktions-Drucker (MFP)
- Kompatibel mit den meisten GDI und MFP Druckern
- Unterstützt DHCP Client
- Utlility für Windows 2000, XP, Vista
- Einfaches Einrichten über Webbrowser
> NET-USB Unterstützung
An den USB 2.0 Anschluss des FUS-3100 MFP Servers kann jeder USB MFP oder GDI Drucker angeschlossen werden. Er benutzt eine neue Technologie, die Net-USB genannt wird. Net-USB erlaubt es dem MFP-Server, eine direkte Verbindung vom PC zum Drucker zu simulieren, was es dem Nutzer ermöglicht, individuelle Druckertreiber auf dem PC zu installieren. Dies ist vergleichbar mit einem Drucker, der direkt am PC des Nutzers angeschlossen ist. Diese neue Technologie macht den FUS-3100 zu einem fortschrittlichen MFP-Management Server.
> Administration über Webbrowser oder Utility
Die Administration über Webbrowser oder das Utility ermöglicht den Nutzern eine einfache Einrichtung und Konfiguration des MFP Servers.
*PC Fax Interface Der angeschlossene Multifunktionsdrucker muss das Windows basierte PC Fax Interface unterstützen. Einige MFP-Drucker unterstützen nur direktes Senden eines Fax direkt vom Drucker. Bitte prüfen Sie die Leistungsmerkmale Ihres MFP Druckers, wenn die Nutzer PC Fax nutzen möchten.
Durch das USB-NET Protokoll werden 95% aller Drucker unterstützt.
Da auf dem PC der Treiber des Druckerherstellers genutzt wird und Druckaufträge über einen Virtuellen USB Port auf
den Printersever umgeleitet werden, funktionieren auch GDI und andere Herstellerspezifische Druckprotokolle.
Der FUS-3100 kann auch mit einem Scanner im Netzwerk genutzt werden, es werden also nicht nur Drucker unterstützt.
LevelOne ServCon FUS-3100
Herstellerartikelnummer (kurz): FUS3100
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.