Artikeldetails:
Kategorie 1: TK Peripherie
Kategorie 2: Schnurlos-Headsets
JABRA Headset GN9350 (ohne Basis)
>Leistungsmerkmale:
- Gewicht Headset: 26g
- integrierte USB-Schnittstelle
- bis zu 100m Reichweite
- Gesprächszeit: bis zu 9 Std.
- Standby-Zeit: bis zu 120 Std.
- Akkuladezeit: 3 Std.
- Noise Cancelling Mikrofon
- volle Audiobandbreite: 6,8 kHz (VoIP-Modus)
- Audiobandbreite: 200 Hz - 3,5 kHz (Telefonmodus)
- Stummschaltung
- Lautstärkeregler
- DSP (Digital Signal Processing)
- Fernrufannahme
- PeakStop-Technologie - max. 118 dB SPL
- digitale Sicherheitsverschlüsselung
GN Netcom GN 9350 93501-01
Herstellerartikelnummer (kurz): 9350101
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.