Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

David v10 Business Edition 50 User NFR (17823)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
David v10 Business Edition 50 User NFR (17823)
Artikel-Nr.:  112IT-kfbejup
Hersteller:  Tobit
Herst.-Nr.:  17823
EAN:  4017859178237

Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.

Artikeldetails:

Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Software
Kategorie 3: Software (Arbeitsplatz)
Kategorie 4: Kommunikations-Software (Arbeitsplatz)
David v10 Business Edition 50 User NFR
David(R)zehn! Business Edition 17823
David(R)zehn! Business Edition - Lizenz - 4 Ports, 50 CALs - NFR - Linux, Win, NW
Herstellerartikelnummer (kurz): 17823
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Tobit Software GmbH
Weitere Suchbegriffe: 17823, Software|Kommunikation|SW Kom.Serv/Deskt
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 283,07*
buero2b_IT_com 12 Tage pro Stück € 6,45* € 296,19*
Megacomputer 7 Tage pro Stück € 9,00* € 300,16*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  296,19* €  352,47 pro Stück
ab 4 Stück €  287,77* €  342,45 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
75/120 ohm Konverter (15454E-E1-75BB=)
Cisco
15454E-E1-75BB=
€ 920,24* € 1.095,09
Ähnlich
AC Stomkabel für Argentinien (CAB-AC2ARG=)
Cisco
CAB-AC2ARG=
€ 57,38* € 68,28
Ähnlich
AC Stromkabel für Australien (CAB-AC2AUS=)
Cisco
CAB-AC2AUS=
€ 33,49* € 39,85
Ähnlich
Cisco CAT4500 IOS ENTERPRISE SERV. SSH (S45ESK9-12231SGA=)
Cisco
S45ESK9-12231SGA=
€ 4.352,48* € 5.179,45
Ähnlich DVD-R 8xspd 4.7GB 25 Stück Spindel (43634)
Verbatim
43634
€ 37,44* € 44,55
Ähnlich
E1-75BB Conversion Panel Cable (10m) (15454E-E1-75-C-10=)
Cisco
15454E-E1-75-C-10=
€ 115,16* € 137,04
Ähnlich equip LWL Patchkabel LC/ST 50/125 my, 3,0 m (254213)
Digital Data Communications
254213
€ 11,28* € 13,42
Ähnlich
Minor Update Kit/LMS 2.2/2.2 to 2.6 R (CWLMS-2.6-RMRL-K9)
Cisco
CWLMS-2.6-RMRL-K9
€ 800,86* € 953,02
Ähnlich SP/CQ Memory 2GB PC2700, DDR ECC SDRAM (367553-001)
HP
367553-001
€ 572,62* € 681,42
Ähnlich
SW Cisco Unified Presence Server 1.0DEMO (UPS1.0-K9-NFR=)
Cisco
UPS1.0-K9-NFR=
€ 105,06* € 125,02
Ähnlich
SW/CallMgr 3.3 to 4.2 Up 1000 Svr Us Li (CM4.2-U-K9-7825=)
Cisco
CM4.2-U-K9-7825=
€ 1.359,40* € 1.617,69
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG