Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TFT EIZO ZUB CH3 Lichtschutzblende (CH3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:  112IT-kfbeh45
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  CH3
EAN:  4995047023951
Suchbegriffe:
Eizo
Lichtschutzblende

Artikeldetails:

Kategorie 1: Displays
Kategorie 2: TFT
Kategorie 3: Display TFT Zubehör

TFT EIZO ZUB CH3 Lichtschutzblende
Eizo CH3
Eizo CH3 - Blendschutz für Bildschirm
Herstellerartikelnummer (kurz): CH3
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > offen
Weitere Suchbegriffe: CH3, Displays|TFT|Display TFT Zubehör
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
Avitos 13 Tage pro Stück € 4,00* € 137,00*
ITD 30 Tage pro Packung € 4,50* € 137,66*
Megacomputer 15 Tage pro Stück € 9,00* € 151,54*
buero2b_IT_com 12 Tage pro Stück € 6,45* € 153,02*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  153,02* €  182,09 pro Stück
ab 4 Stück €  143,47* €  170,73 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich 530W, ATX v2.2, Silent/Temp Control (HPU-4M530)
k.A.
HPU-4M530
€ 64,02* € 76,18
Ähnlich 580W, ATX v2.2, Temp control APFC (HPU-4M580)
k.A.
HPU-4M580
€ 67,14* € 79,90
Ähnlich Dicota ABS Printer Inlay HP DJ 460 (Z 14398 Z)
Dicota
Z 14398 Z
€ 36,25* € 43,14
Ähnlich
Dicota DataConcept 460 Tasche (N 15848 K)
Dicota
N 15848 K
€ 130,77* € 155,62
Ähnlich
Dicota DataConcept 460 Trolley (N 15858 N)
Dicota
N 15858 N
€ 156,03* € 185,68
Ähnlich HiperFlow 120mm Case Fan Clear F&B (HFF-1N12N)
k.A.
HFF-1N12N
€ 17,60* € 20,94
Ähnlich HiperFlow 80mm Case Fan (HFF-1B08N)
k.A.
HFF-1B08N
€ 16,97* € 20,19
Ähnlich HiperFlow 80mm Case Fan (HFF-1G08N)
k.A.
HFF-1G08N
€ 17,31* € 20,60
Ähnlich HiperFlow 80mm Case Fan (HFF-1R08N)
k.A.
HFF-1R08N
€ 16,96* € 20,18
Ähnlich HiperFlow 80mm Case Fan, Clear (HFF-1N08N)
k.A.
HFF-1N08N
€ 16,03* € 19,08
Ähnlich Kabel Intern Power Y-Splitter 0.15M,Rot/ (CC4008AED)
Belkin
CC4008AED
€ 6,85* € 8,15
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG