Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Mini Lautsprecher MD-4 (incl. AD-15, AD-50) (0276406)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:   112IT-kfbedye
Hersteller:   Nokia
Herst.-Nr.:   0276406
EAN:   6417182619335

Artikeldetails:

Kategorie 1: Mobilfunk Original-Zubehör
Kategorie 2: Zubehör Special

Mini Lautsprecher MD-4 (incl. AD-15, AD-50)
Dieser aufklappbare Mini-Lautsprecher ermöglicht in Verbindung mit vier Standard-AAA-Batterien bis zu 30 Stunden Musikgenuss in Stereo-Qualität. Einfach mit einem kompatiblen Mobiltelefon verbinden und schon können Sie Ihre Lieblingstitel oder Radio hören. Der Lautsprecher verfügt über eine integrierte Radio-Antenne und einen Standard 3,5 mm-Klinkenstecker. Im Lieferumfang sind ein Nokia Audio-Adapter AD-50 und eine Nokia Tasche CP-83 enthalten.
>Lieferumfang:
- Lautsprecher
- Adapterkabel AD-15
- Universal Adapter AD-50
- Stoffbeutel als Schutz
>Merkmale:
- Lautsprecher auf- und zuklappbar
- passt in jede Hemden- und Jackentasche
- Maße: 114x30x33mm
- Kabellänge 750mmm
- Farbe: schwarz
- AD-50 Adapter dient dazu, 3,5mm Kopfhörer anzuschließen
- Connector: 3,5mm

Nokia Music Speakers MD-4
Herstellerartikelnummer (kurz): 0276406
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Nokia
Weitere Suchbegriffe: 0276406, Mobilfunk Original-Zubehör
Angebote (4)
Einheit
Versand
Netto
^
Tele_Jack 12 Tage pro Stück € 8,25* € 21,34*
Telefon_de 14 Tage pro Paket € 5,00* € 31,01*
buero2b_IT_com 14 Tage pro Stück € 6,45* € 33,45*
IT_TK_Depot 2 Tage pro Stück € 4,50* € 33,90*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  33,45* €  39,81 pro Stück
ab 4 Stück €  29,32* €  34,89 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Bluetooth-Headset BH-207 mit Ladegerät AC-3E (0276585)
Nokia
0276585
€ 33,24* € 39,56
Ähnlich Headset Bluetooth BH-801S silber (0276597)
k.A.
0276597
€ 118,81* € 141,38
Ähnlich
HP AMD Opt 2214 DC 2.0GHz 2x1MB BL25p G2 (409383-B21)
HP
409383-B21
€ 307,36* € 365,76
Ähnlich
HP AMD Opt 2216 DC 2.4GHz 2x1MB BL25p G2 (415620-B21)
HP
415620-B21
€ 347,70* € 413,76
Ähnlich
HP AMD Opt 2218 DC 2.6GHz 2x1MB BL25pG2 (409380-B21)
HP
409380-B21
€ 463,35* € 551,39
Ähnlich
HP AMD Opt 8214 DC 2.2GHz 2x1MB BL685cG1 (409611-B21)
HP
409611-B21
€ 1.374,04* € 1.635,11
Ähnlich
HP AMD Opt 8216 DC 2.4GHz 2x1MB BL685cG1 (409612-B21)
HP
409612-B21
€ 1.539,97* € 1.832,56
Ähnlich
HP AMD Opt 8218 DC 2.6GHz 2x1MB BL685cG1 (409613-B21)
HP
409613-B21
€ 1.749,62* € 2.082,05
Ähnlich
HP DL365G1/Opt 2210 DC 1GB Rack noHD (411358-421)
HP
411358-421
€ 1.239,13* € 1.474,56
Ähnlich
HP Xe E5310 QuadCore 1.60GHz f DL140G3 (409278-B21)
HP
409278-B21
€ 325,58* € 387,44
Ähnlich Standard-Akku 1500 mAh Li-Pol BP-5L Nokia (0279277)
Nokia
0279277
€ 36,70* € 43,67
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG