Artikeldetails:
Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Peripheriegerät
Kategorie 3: Multimedia (Informationstechnologie)
Kategorie 4: Lautsprecher (PC)
Genius Lautsprechersystem SW-2.1 850 Black, 800 Watt PMPO
besteht aus einem Holz-Subwoofer und 2 Satelliten,
Gesamtleistung von 20 Watt RMS, Fabe: schwarz/silber,
Maße: Subwoofer: (B)290 x (T)225 x (H)175 mm
Satelliten, je: (B)100 x (T)135 x (H)103 mm
(31730358100)
Der Artikel ist nur noch eingeschränkt verfügbar.
Genius SW 2.1 850
Herstellerartikelnummer (kurz): 31730350100
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.