Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

apranet Abdeckplatte Größe 4, geschlossen (31-6111-14)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:   112IT-kfbdvcm
Hersteller:   Apra
Herst.-Nr.:   31-6111-14
EAN:   k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Abdeckplatte

Artikeldetails:

Kategorie 1: 10" & 19" Schrank-Systeme
Kategorie 2: 19" Netzwerkschränke, Apranet

apranet Abdeckplatte Größe 4, geschlossen
zur Montage im Kopf- / Bodenbereich der Schränke VARIrack,
zur Aufnahme eines Lüftungsmodul, Material: feuerverzinktes
Stahlblech, Maße: (B)640 x (T)140 x (H)1,5 mm
(31-6111-14)
Der Artikel ist nur noch eingeschränkt verfügbar.
ApraNET Cover Plate size 4
Herstellerartikelnummer (kurz): 31611114
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > apra-Gruppe
Weitere Suchbegriffe: 31611114, 10" & 19" Schrank-Systeme
Angebote (4)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 11 Tage € 6,00* € 8,97*
buero2b_com 12 Tage € 6,00* € 9,75*
4Office 14 Tage € 4,95* € 9,90*
buero2b_IT_com 12 Tage € 6,45* € 10,51*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  10,51* €  12,51 pro Stück
ab 4 Stück €  9,50* €  11,31 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Adapter Schuko-Stecker an Schweizer Netzstecker (64-0230-00)
Apra
64-0230-00
€ 4,94* € 5,88
Ähnlich apranet 19" Befestigungskit bestehend aus Aufnahmewinkel (21-3030-23)
Apra
21-3030-23
€ 9,02* € 10,73
Ähnlich
apranet 19" Netzwerkschrank 15 HE mit Wandaufbaugehäuse (50-2000-03)
Apra
50-2000-03
€ 460,07* € 547,48
Ähnlich
apranet 19" offener Wandverteiler 9 - 24 HE, bestehend aus: (58-2010-00)
Apra
58-2010-00
€ 92,14* € 109,65
Ähnlich apranet 19" Rasterrahmen 12 HE, für Wandverteilergehäuse (35-0120-07)
Apra
35-0120-07
€ 35,27* € 41,97
Ähnlich apranet Abdeckplatte Größe 6, geschlossen (31-6111-16)
Apra
31-6111-16
€ 11,37* € 13,53
Ähnlich apranet Bürstenleiste für Artikel: 11197359, (31-6111-24) (31-6111-24)
Apra
31-6111-24
€ 12,86* € 15,30
Ähnlich apranet Multifunktionstraverse feuervezinkt für T = 1200 mm (31-6121-03)
Apra
31-6121-03
€ 22,26* € 26,49
Ähnlich apranet Schrankgestell zerlegbar, (B)800x(T)1200x(H)2000 mm (31-6812-10)
Apra
31-6812-10
€ 347,21* € 413,18
Ähnlich apranet Schrankverbinder-Set für VARIrack, Tiefe = 1.200 mm (31-6103-24)
Apra
31-6103-24
€ 32,59* € 38,78
Ähnlich apranet Schutzgitter für Lüfter 119 x 119, Kunststoff (230-818)
Apra
230-818
€ 8,94* € 10,64
Ähnlich apranet Sockelblende geschlossen für 800 mm Schrankbreite (31-6100-04)
Apra
31-6100-04
€ 8,84* € 10,52
Ähnlich brennenstuhl Presenta-Line Steckdosenleiste "Fußball" (1159090304)
Brennenstuhl
1159090304
€ 8,94* € 10,64
Ähnlich brennenstuhl Presenta-Line Steckdosenleiste "Sechskantmutter (1159090504)
Brennenstuhl
1159090504
€ 7,26* € 8,64
Ähnlich
Draka Industrie Installationskabel 500 m, Kat.7, 900 MHz (CD7679352)
Draka
CD7679352
€ 434,19* € 516,69
Ähnlich EXSYS 1S Serielle RS-232 ExpressCard Karte (EX-1370)
Exsys
EX-1370
€ 51,99* € 61,87
Ähnlich EXSYS Firewire 1394A PCI-Express Karte mit 3 + 1 Ports (EX-16500E)
Exsys
EX-16500E
€ 48,05* € 57,18
Ähnlich
Kabelbügel aus Kunststoff, ca. 132 x 55 mm (64-0035-00)
Apra
64-0035-00
€ 27,55* € 32,78
Ähnlich
Rollensatz zum Anbau an den Serverschrank, Inhalt: 4 Rollen (31-6026-50)
Apra
31-6026-50
€ 52,94* € 63,00
Ähnlich wireless G+ MIMO 108Mbs Noteb.Karte (F5D9010DE)
Belkin
F5D9010DE
€ 31,28* € 37,22
Ähnlich wireless G+ MIMO 108Mbs Router (F5D9230DE4)
Belkin
F5D9230DE4
€ 48,13* € 57,27
Ähnlich wireless G+ MIMO 108Mbs USB Adapter (F5D9050DE)
Belkin
F5D9050DE
€ 31,28* € 37,22
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG