Artikeldetails:
Kategorie 1: 10" & 19" Schrank-Systeme
Kategorie 2: 19" Netzwerkschränke, Apranet
apranet Abdeckplatte Größe 6 für VARIrack Schränke
zur Montage im Kopf- / Bodenbereich der Schränke,
zur Aufnahme eines Lüftungsmodul, Material: feuerverzinktes
Stahlblech, Maße: (B)640 x (T)290 x (H)1,5 mm
(31-6111-26)
Der Artikel ist nur noch eingeschränkt verfügbar.
ApraNET Cover Plate size 6 31-6111-26
Herstellerartikelnummer (kurz): 31611126
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.