Artikeldetails:
Kategorie 1: 10" & 19" Schrank-Systeme
Kategorie 2: 19" Netzwerkschränke, Apranet
apranet Querstrebe für 19"-Schranksystem VARIRack
Breite: 800 mm, zur Montage im Kopf- / Bodenbereich der
Schränke, in Verbindung mit den Abdeckplatten,
Material: feuerverzinktes Stahlblech
(31-6111-01)
Der Artikel ist nur noch eingeschränkt verfügbar.
ApraNET Traverse Strut size 7/8 31-6111-01
Herstellerartikelnummer (kurz): 31611101
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.