Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

apranet Querstrebe für 19"-Schranksystem VariRack (31-6111-00)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:  112IT-kfbdvc1
Hersteller:  Apra
Herst.-Nr.:  31-6111-00
EAN:  k.A.

Artikeldetails:

Kategorie 1: 10" & 19" Schrank-Systeme
Kategorie 2: 19" Netzwerkschränke, Apranet

apranet Querstrebe für 19"-Schranksystem VariRack
Breite: 650 mm
(31-6111-00)
Der Artikel ist nur noch eingeschränkt verfügbar.
ApraNET Traverse Strut size 7/8 31-6111-00
Herstellerartikelnummer (kurz): 31611100
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > apra-Gruppe
Angebote (4)
Versand
Netto
^
ELBA-OfficeShop 16 Tage € 6,00* € 6,65*
buero2b_com 12 Tage € 6,00* € 7,21*
4Office 14 Tage € 4,95* € 7,33*
buero2b_IT_com 12 Tage € 6,45* € 7,87*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  7,87* €  9,37 pro Stück
ab 4 Stück €  7,21* €  8,58 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich apranet 19" Abdeckplatte geschlossen, (B)490 x (T)140 mm (31-6111-11)
Apra
31-6111-11
€ 9,06* € 10,78
Ähnlich apranet 19" Abdeckplatte Lüftermodul, (B)490 x (T)240 mm (31-6111-22)
Apra
31-6111-22
€ 10,86* € 12,92
Ähnlich apranet 19" Rasterholm, 42 HE, ASA Lochung für H = 2000 mm (31-6120-42)
Apra
31-6120-42
€ 19,86* € 23,63
Ähnlich apranet 19" Rasterrahmen 12 HE, für Wandverteilergehäuse (35-0120-07)
Apra
35-0120-07
€ 35,27* € 41,97
Ähnlich apranet Abdeckplatte Größe 4, geschlossen (31-6111-14)
Apra
31-6111-14
€ 10,51* € 12,51
Ähnlich apranet Abdeckplatte Größe 6 für VARIrack Schränke (31-6111-26)
Apra
31-6111-26
€ 12,65* € 15,05
Ähnlich apranet Abdeckplatte Größe 6, geschlossen (31-6111-16)
Apra
31-6111-16
€ 11,37* € 13,53
Ähnlich
apranet Air-max 19" Serverschrank, 42 HE, gefertigt aus (31-6903-40)
Apra
31-6903-40
€ 1.214,99* € 1.445,84
Ähnlich apranet Bürstenleiste für Artikel: 11197359, (31-6111-24) (31-6111-24)
Apra
31-6111-24
€ 12,86* € 15,30
Ähnlich apranet Lüftermodul 1-fach, drehzahlgeregelt (23-0300-51)
Apra
23-0300-51
€ 164,99* € 196,34
Ähnlich apranet Querstrebe für 19"-Schranksystem VARIRack (31-6111-01)
Apra
31-6111-01
€ 10,11* € 12,03
Ähnlich
apranet TiRAX 19" Netzwerkschrank "cool-box", IP 54, 42 HE (31-8200-41)
Apra
31-8200-41
€ 2.763,99* € 3.289,15
Ähnlich apranet Traverse zum 19" Einbau Typ I, T = 800 mm (31-6120-61)
Apra
31-6120-61
€ 15,23* € 18,12
Ähnlich apranet VARIrack 19" Serverschrank "Standard" 42 HE (31-6902-30)
Apra
31-6902-30
€ 1.363,99* € 1.623,15
Ähnlich brennenstuhl Presenta-Line Steckdosenleiste "Fußball" (1159090304)
Brennenstuhl
1159090304
€ 8,94* € 10,64
Ähnlich brennenstuhl Presenta-Line Steckdosenleiste "Sechskantmutter (1159090504)
Brennenstuhl
1159090504
€ 7,26* € 8,64
Ähnlich
LANRack 19" Standverteiler, (B)650 x (T)800 x (H)1000 mm (31-6900-21)
Apra
31-6900-21
€ 782,99* € 931,76
Ähnlich
LANRack 19" Steharbeitsplatz mit Arbeitsplatte, 19 HE (31-6900-20)
Apra
31-6900-20
€ 801,99* € 954,37
Ähnlich
Sockel für LANRack 19" Steharbeitsplatz/Tischverteiler (31-6028-60)
Apra
31-6028-60
€ 49,64* € 59,07
Ähnlich wireless G+ MIMO 108Mbs USB Adapter (F5D9050DE)
Belkin
F5D9050DE
€ 31,28* € 37,22
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG