Artikeldetails:
Kategorie 1: Analoge Telefone
Kategorie 2: Schnurgebundene Telefone
BeeTel 43
Analoges Telefon mit beleuchtetem LCD-Display.
>Leistungsmerkmale
- Freisprecheinrichtung (Halbduplex)
- 50 Telefonbucheinträge
- Telefonbuch mit Scroll- und alphabetische Suchfunktion
- Einstellbare Ruftonlautstärke
- Uhrzeitanzeige
- Gesprächsdaueranzeige
- Rufnummernanzeige CLIP
- Als Tischgerät oder für die Wandmontage einsetzbar
- 3 Direktspeichernummern
- Wahlwiederholung
- Einstellbare Lautsprecherlautstärke
- Stummschaltfunktion
- Pause-Taste
- Anzeige der Nummer und/ oder des Namens der ankommenden Anrufe auf dem Display, bevor Sie den Hörer abheben
> Automatische Speicherung der zuletzt eingegangenen Telefonnummern und Namen mit Datum- und Uhrzeitangabe: 30
- Automatischer Rückruf einer gespeicherten Nummer mit nur einem Tastendruck
- Rufnummeranzeige-Modus: Dual Mode FSK/DTMF
- Anschluss/ Standard: analog
- Flashzeit enstellbar (100ms/ 300ms/ 600ms)
- Abmessung: 16,5cm x 17 cm
>Lieferumfang
- Telefon
- Hörer
- Netzteil 6 Volt
- TAE-Kabel ca. 2,5m
- Höreranschluss-Schnur
- Bedienungsanleitung
- Service Karte
DeTeWe BeeTel 43 01017
Herstellerartikelnummer (kurz): 208024
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.