Artikeldetails:
Kategorie 1: Analoge Telefone
Kategorie 2: Schnurgebundene Telefone
BeeTel 42
Analoges Komfort-Telefon mit 7 Segmente LCD-Display
>Leistungsmerkmale
- Einstellbare Ruftonlautstärke
- Uhrzeitanzeige
- Gesprächsdaueranzeige
- Als Tischgerät oder für die Wandmontage einsetzbar
- 3 Direktspeichernummern
- Wahlwiederholung
- Stummschaltfunktion
- Pause-Taste
- Rufnummeranzeige CLIP
- Anzeige der Nummer der ankommenden Anrufe auf dem Display, bevor Sie den Hörer abheben
- Automatische Speicherung der zuletzt eingegangenen Telefonnummern mit Datum und Uhrzeit: 90 Einträge
- Automatischer Rückruf einer gespeicherten Nummer mit nur einem Tastendruck
> Anschluss/ Standard: analog
- Flashzeit einstellbar (100ms/ 300ms/600ms)
- Abmessung: 16,5cm x 17cm
- Kein Netzteil notwendig
DeTeWe BeeTel 42 01016
Herstellerartikelnummer (kurz): 208022
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.