Artikeldetails:
Kategorie 1: Analoge Telefone
Kategorie 2: Schnurgebundene Telefone
BeeTel 41
Analoges Telefon
>Leistungsmerkmale
- Einstellbare Ruftonlautstärke
- Stummschaltfunktion
- 10 Kurzwahlspeichernummern
- Wahlwiederholung
- Als Tischgerät oder für die Wandmontage einsetzbar
- 3 Direktspeichernummern
- LED-Anzeige für "Stummschaltfunktion"
- Pause-Taste
- Flashzeit einstellbar (100ms/ 300ms)
> Anschluss/ Standard: analog
- Abmessung: 16,5cm x 17cm
- Kein Netzteil notwendig
DeTeWe BeeTel 41 01015
Herstellerartikelnummer (kurz): 208020
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.