Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Navigon P'9611 - Mobile Navigation von Porsche Design (B01000113)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_IT_com
Artikel-Nr.:  112IT-kfbdpyb
Hersteller:  Navigon
Herst.-Nr.:  B01000113
EAN:  4046901422011
Suchbegriffe:
Navigon

Artikeldetails:

Kategorie 1: Navigationssysteme
Kategorie 2: Geräte

Navigon P'9611 - Mobile Navigation von Porsche Design
Fundamental, nicht dekorativ. Engineered, nicht einfach nur perfekt gestaltet: Porsche Design definiert zusammen mit Navigon mobile Navigation neu, und stellt den "Kompass für das 21. Jahrhundert" vor.
>Lieferumfang
- Porsche Design P'9611
- Netzladekabel 100 - 240 V
- Autoladekabel 10 - 30 V
- SD-Speicherkarte

>Hauptmerkmale
- Verkehrsinfo über TMC und integrierte TMC-Antenne
- Kartenmaterial: Komplettes Straßennetz von Europa auf 2GB Speicherkarte vorinstalliert
- Bluetooth-fähig
- extragroßes Touch-Screen-Display mit 4,3 Zoll
- Sprachführung
- integrierte Lautsprecher

>Technische Daten
- Maße: 123 x 82 x 20 mm (Breite x Höhe x Tiefe)
- Gewicht: 250 g
- Prozessor: Intel XScale 5220 MHz, Grafik-Coprozessor Intel 2700G
- Anschlüsse: Kopfhörer, externe GPS-Antenne, USB 1.1
- 1.400 mAh LiIon-Akku
- Speicher: 64 MB RAM, 64 MB ROM

>Besonderheiten
- Geschwindigkeitskontrolle
- Fahrspurassistent
- reale Beschilderungsanzeige
- internationale Informationen
- vielfältige Sonderziele

Navigon Porshe Design Mobile Navigator P 9611
Herstellerartikelnummer (kurz): B01000113
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Navigon AG
Weitere Suchbegriffe: B01000113, Navigationssysteme, Geräte, Navigon AG
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
Tele_Jack 12 Tage pro Stück € 8,25* € 306,66*
buero2b_IT_com 13 Tage pro Stück € 6,45* € 324,68*
Telefon_de 2 Tage pro Paket Frei Haus € 326,37*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  324,68* €  386,37 pro Stück
ab 4 Stück €  315,00* €  374,85 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Acer Akku f MediaBay, 6-cell TM6410/6460 (LC.BTP00.004)
Acer
LC.BTP00.004
€ 132,70* € 157,91
Ähnlich
Acer EasyDock II inkl. 135W Netzteil (LC.D0303.004)
Acer
LC.D0303.004
€ 141,64* € 168,55
Ähnlich
Acer EasyDock II+, inkl. 135W Netzteil (LC.D0303.001)
Acer
LC.D0303.001
€ 211,83* € 252,08
Ähnlich Brother LC- 1000BK Tintenpatrone schwarz (LC1000BK)
Brother
LC1000BK
€ 20,66* € 24,59
Ähnlich
C7200 Series/IOS MW Home Agent R3 3DES (S72PH3K9-12314YX=)
Cisco
S72PH3K9-12314YX=
€ 23.826,91* € 28.354,02
Ähnlich CIF PC Webcam Skype Kit+Heads, max 30bps (SPC315NC/00)
Philips
SPC315NC/00
€ 28,95* € 34,45
Ähnlich Ergotron LX Arm Tastatur Wandmontage sz (45-186-195)
k.A.
45-186-195
€ 175,77* € 209,17
Ähnlich Original Farbband für Tally T 2248/2348, Nylon, schwarz (043837)
TallyGenicom
043837
€ 10,96* € 13,04
Ähnlich T24 Key Module-Charcoal f T7316E (NT8B29AAAAE6)
Nortel
NT8B29AAAAE6
€ 114,73* € 136,53
Ähnlich TFT 19 HX191DP 5ms 700:1 300cd DVI (HX191DP)
k.A.
HX191DP
€ 133,41* € 158,76
Ähnlich VGA PC Webcam+Microfon, max 30 bps+Heads (SPC715NC/00)
Philips
SPC715NC/00
€ 40,48* € 48,17
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG