Bitte beachten Sie, die Abbildung ist dem Produkt ähnlich.
Artikeldetails:
Kategorie 1: Mobilfunk Geräte
Kategorie 2: Basispaket
Motorola RAZR V3 schwarz
Handy der Rolex-Klasse. Das Auge kauft mit - das gilt für auch für Handys. Dünne Klappe, viel dahinter - MMS-Funktionalität , VGA-Kamera, Freisprecher und E-Mail-Programm bis Bluetooth ziemlich alles, was nützt und Spaß macht. Daten zeigt das Haupt-Display des Razr mit 176 x 220 Pixel an und zwar in etwa 260.000 sehr satten und kontrastreichen Farben. Dank Quad-Band-Technik können Sie weltweit überall telefonieren, wo das V3 ein GSM-Netz aufspürt.
>Lieferumfang
- Mobiltelefon
- Standard-Akku
- Ladegerät
- Benutzerhandbuch
>Hauptmerkmale
- Picture Caller ID
- Beleuchtetes Display
- MPEG4 Video-Playback
- Integrierte Freisprecheinrichtung
- Integrierte Digitalkamera (VGA 640 x 480 Pixel) mit 4-fach Digitalzoom
- 3D-Grafik-Funktion
>Gerätedaten
- Netz: Quad-Band GSM 850/900/1.800/1.900
- Gewicht: 95 Gramm
- Akkukapazität: 680 mAh Li-Ion
- Stand-by-Zeit: bis zu 250 Stunden
- Sprechzeit: bis zu 400 Min.
- Maße (HxBxT): 98 x 53 x 13,9 mm
- Display: intern 260.000 Farben TFT, 176 x 220 Pixel
- Display: extern 4.096 Farben CSTN CLI, 96 x 80 Pixel
- Ruftonmelodie einstellbar
- W@P Browser: 2.0
- GPRS: 2+4
- Datenschnittstelle: Mini-USB, SyncML, Bluetooth®
- Batteriealarm & Vibrationsalarm
- Voicedialing: ja
- Organizerfunktion: ja
- Speicherkapazität: 5 MB
- Spieleplattform: Java™ MIDP 2.0
- Telefonbucheinträge im Gerät: dynamischer Speicher
- Klingeltöne: MP3 und MIDI
- Messaging: MMS, EMS 5.0, IM Client, POP3, SMTP, IMAP
Motorola RAZR V3 Special Edition Black SE5668AB1F1
Herstellerartikelnummer (kurz): SE8880AB1F1
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.