Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

equip 19" Patch Panel Kat.6, Klasse E, 16 Port, lichtgrau (326316)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:  112IT-kfbd7r8
Herst.-Nr.:  326316
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Patchpanel

Artikeldetails:

Kategorie 1: Patch Panel
Kategorie 2: Patch Panel, Equip

equip 19" Patch Panel Kat.6, Klasse E, 16 Port, lichtgrau
RAL 7035, geschirmt, Stahlblechgehäuse, 1 HE
(326316)
Equip 326316
Herstellerartikelnummer (kurz): 326316
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Digital Data Communications GmbH
Weitere Suchbegriffe: 326316, Patch Panel, Patch Panel, Equip
Angebote (2)
Versand
Netto
^
buero2b_IT_com 3 Tage € 6,45* € 30,45*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 30,46*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  30,45* €  36,24 pro Stück
ab 4 Stück €  27,18* €  32,34 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich DIGITUS SMA-Magnetfuß für Stabantenne, mit RP-SMA-Gewinde (DN-70101)
Assmann
DN-70101
€ 9,61* € 11,44
Ähnlich DIGITUS Stabantenne für alle DIGITUS Wireless LAN Produkte, (DN-70100)
Assmann
DN-70100
€ 4,53* € 5,39
Ähnlich DIGITUS USB 1.1/2.0 Druckerkabel gemäß IEEE1284a, 1,8 m (DC USB-PM1)
Assmann
DC USB-PM1
€ 8,22* € 9,78
Ähnlich DIGITUS USB-A - RS232 Adapter, USB 2.0, 9 Pol Sub-D Stecker (DA-70146)
Assmann
DA-70146
€ 8,14* € 9,69
Ähnlich
equip 19" Patch Panel Kat.5e, 16 Port, lichtgrau (RAL 7035) (327316)
Digital Data Communications
327316
€ 25,76* € 30,65
Ähnlich
equip 19" Patch Panel Kat.5e, 24 Port, lichtgrau (RAL 7035) (327324)
Digital Data Communications
327324
€ 32,13* € 38,23
Ähnlich
equip 19" Patch Panel Kat.5e, 24 Port, schwarz (RAL 9005) (327424)
Digital Data Communications
327424
€ 33,14* € 39,44
Ähnlich
equip 19" Patch Panel Kat.6, Klasse E, 16 Port, schwarz (326416)
Digital Data Communications
326416
€ 30,58* € 36,39
Ähnlich
equip 19" Patch Panel Kat.6, Klasse E, 24 Port, lichtgrau (326324)
Digital Data Communications
326324
€ 38,73* € 46,09
Ähnlich
equip 19" Patch Panel Kat.6, Klasse E, 24 Port, schwarz (326424)
Digital Data Communications
326424
€ 38,73* € 46,09
Ähnlich
equip Anschlussdose Unterputz, Kat.5e, 2 x RJ45, reinweiß (125725)
Digital Data Communications
125725
€ 3,53* € 4,20
Ähnlich equip Audiokabel, 2 x Cinch-Stecker - 2 x Cinch-Stecker (147430)
Digital Data Communications
147430
€ 5,26* € 6,26
Ähnlich equip Audiokabel, Stecker - Stecker, 3,5 mm Klinke, 1,50 m (147351)
Digital Data Communications
147351
€ 3,21* € 3,82
Ähnlich
equip Datendose UTP Aufputz, Kat.5e, 1 x RJ45, weiß (135111)
Digital Data Communications
135111
€ 1,83* € 2,18
Ähnlich
equip Datendose UTP Aufputz, Kat.5e, 2 x RJ45, weiß (135112)
Digital Data Communications
135112
€ 2,41* € 2,87
Ähnlich
equip Patch Panel Desktop Kat.5e, 8 Port, lichtgrau, RAL7035 (227308)
Digital Data Communications
227308
€ 16,08* € 19,14
Ähnlich
equip Patch Panel Desktop Kat.6, Klasse E, 8 Port, lichtgrau (227368)
Digital Data Communications
227368
€ 20,45* € 24,34
Ähnlich equip Patchkabel, Kat. 5e, SF/UTP, 1,00 m, grau (705410)
Digital Data Communications
705410
€ 1,79* € 2,13
Ähnlich equip Patchkabel, Kat. 5e, SF/UTP, 2,00 m, grau (705411)
Digital Data Communications
705411
€ 2,26* € 2,69
Ähnlich equip USB 2.0 Kabel, USB-A Stecker - Stecker, beige, 5,0 m (128512)
Digital Data Communications
128512
€ 2,69* € 3,20
Ähnlich EZ Connect 54Mbps Wirel Cardbus Adpter (SMCWCB-G EU)
k.A.
SMCWCB-G EU
€ 26,99* € 32,12
Ähnlich Patchkabel (e`) S/FTP 2xRJ45 Cat.6 250MHz GELB 1,0m (605560)
Digital Data Communications
605560
€ 4,23* € 5,03
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG