Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

equip 19" Patch Panel Kat.5e, 16 Port, lichtgrau (RAL 7035) (327316)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:  112IT-kfbd7r7
Herst.-Nr.:  327316
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Patchpanel

Artikeldetails:

Kategorie 1: Patch Panel
Kategorie 2: Patch Panel, Equip

equip 19" Patch Panel Kat.5e, 16 Port, lichtgrau (RAL 7035)
geschirmt, Stahlblechgehäuse, 1 HE
(327316)
Equip 327316
Herstellerartikelnummer (kurz): 327316
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Digital Data Communications GmbH
Weitere Suchbegriffe: 327316, Patch Panel, Patch Panel, Equip
Angebote (2)
Versand
Netto
^
buero2b_IT_com 3 Tage € 6,45* € 25,60*
buero2b_com 3 Tage € 6,00* € 25,76*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  25,60* €  30,46 pro Stück
ab 4 Stück €  22,65* €  26,95 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich DIGITUS SMA-Magnetfuß für Stabantenne, mit RP-SMA-Gewinde (DN-70101)
Assmann
DN-70101
€ 9,61* € 11,44
Ähnlich DIGITUS Stabantenne für alle DIGITUS Wireless LAN Produkte, (DN-70100)
Assmann
DN-70100
€ 4,53* € 5,39
Ähnlich DIGITUS USB 1.1/2.0 Druckerkabel gemäß IEEE1284a, 1,8 m (DC USB-PM1)
Assmann
DC USB-PM1
€ 8,22* € 9,78
Ähnlich DIGITUS USB-A - RS232 Adapter, USB 2.0, 9 Pol Sub-D Stecker (DA-70146)
Assmann
DA-70146
€ 8,14* € 9,69
Ähnlich
equip 19" Patch Panel Kat.5e, 24 Port, lichtgrau (RAL 7035) (327324)
Digital Data Communications
327324
€ 32,13* € 38,23
Ähnlich
equip 19" Patch Panel Kat.5e, 24 Port, schwarz (RAL 9005) (327424)
Digital Data Communications
327424
€ 33,14* € 39,44
Ähnlich equip 19" Patch Panel Kat.6, Klasse E, 16 Port, lichtgrau (326316)
Digital Data Communications
326316
€ 30,45* € 36,24
Ähnlich
equip 19" Patch Panel UTP Kat.5e, 16 Port, schwarz, 1 HE (135316)
Digital Data Communications
135316
€ 13,76* € 16,37
Ähnlich
equip 19" Patch Panel UTP Kat.5e, 24 Port, schwarz, 1 HE (135324)
Digital Data Communications
135324
€ 17,26* € 20,54
Ähnlich equip Audiokabel, 2 x Cinch-Stecker - 2 x Cinch-Stecker (147430)
Digital Data Communications
147430
€ 5,26* € 6,26
Ähnlich equip Audiokabel, Stecker - Stecker, 3,5 mm Klinke, 1,50 m (147351)
Digital Data Communications
147351
€ 3,21* € 3,82
Ähnlich
equip Monitoradapter HDMI 19 Pol Stecker - DVI-D 24+1 (118998)
Digital Data Communications
118998
€ 3,33* € 3,96
Ähnlich
equip Monitorkabel HDMI 19 Pol Stecker - DVI-D 18+1 Stecker, (119022)
Digital Data Communications
119022
€ 6,66* € 7,93
Ähnlich
equip Monitorkabel HDMI 19 Pol Stecker - DVI-D 18+1 Stecker, (119023)
Digital Data Communications
119023
€ 7,84* € 9,33
Ähnlich
equip Monitorkabel HDMI 19 Pol Stecker - DVI-D 18+1 Stecker, (119025)
Digital Data Communications
119025
€ 9,54* € 11,35
Ähnlich
equip Monitorkabel HDMI 19 Pol Stecker - Stecker, 2,0 m (119002)
Digital Data Communications
119002
€ 6,74* € 8,02
Ähnlich
equip Patch Panel Desktop Kat.5e, 8 Port, lichtgrau, RAL7035 (227308)
Digital Data Communications
227308
€ 16,08* € 19,14
Ähnlich equip Patchkabel, Kat. 5e, SF/UTP, 2,00 m, grau (705411)
Digital Data Communications
705411
€ 2,26* € 2,69
Ähnlich
equip USB 2.0 Hub Pocket 4 Port (128533)
Digital Data Communications
128533
€ 7,21* € 8,58
Ähnlich equip USB 2.0 Kabel, USB-A Stecker - Stecker, beige, 5,0 m (128512)
Digital Data Communications
128512
€ 2,69* € 3,20
Ähnlich EZ Connect 54Mbps Wirel Cardbus Adpter (SMCWCB-G EU)
k.A.
SMCWCB-G EU
€ 26,99* € 32,12
Ähnlich Patchkabel (e`) S/FTP 2xRJ45 Cat.6 250MHz GELB 1,0m (605560)
Digital Data Communications
605560
€ 4,23* € 5,03
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG