Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

equip 19" Patch Panel UTP Kat.5e, 24 Port, schwarz, 1 HE (135324)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:   112IT-kfbd7r3
Hersteller:   Digital Data Communications
Herst.-Nr.:   135324
EAN:   k.A.
Suchbegriffe:
Patchpanel

Artikeldetails:

Kategorie 1: Patch Panel
Kategorie 2: Patch Panel, Equip

equip 19" Patch Panel UTP Kat.5e, 24 Port, schwarz, 1 HE
Metallgehäuse
(135324)
Equip 135324
Herstellerartikelnummer (kurz): 135324
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Digital Data Communications GmbH
Weitere Suchbegriffe: 135324, Patch Panel, Patch Panel, Equip
Angebote (3)
Einheit
Versand
Netto
^
buero2b_com 3 Tage pro Stück € 6,00* € 17,17*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 17,67*
Telefon_de 2 Tage pro Paket € 5,00* € 24,23*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  17,67* €  21,03 pro Stück
ab 4 Stück €  15,76* €  18,75 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich DIGITUS SMA-Magnetfuß für Stabantenne, mit RP-SMA-Gewinde (DN-70101)
Assmann
DN-70101
€ 9,63* € 11,46
Ähnlich DIGITUS Stabantenne für alle DIGITUS Wireless LAN Produkte, (DN-70100)
Assmann
DN-70100
€ 4,54* € 5,40
Ähnlich DIGITUS USB 1.1/2.0 Druckerkabel gemäß IEEE1284a, 1,8 m (DC USB-PM1)
Assmann
DC USB-PM1
€ 8,21* € 9,77
Ähnlich DIGITUS USB-A - RS232 Adapter, USB 2.0, 9 Pol Sub-D Stecker (DA-70146)
Assmann
DA-70146
€ 8,05* € 9,58
Ähnlich
equip 19" Patch Panel Kat.5e, 16 Port, lichtgrau (RAL 7035) (327316)
Digital Data Communications
327316
€ 25,76* € 30,65
Ähnlich
equip 19" Patch Panel Kat.5e, 24 Port, lichtgrau (RAL 7035) (327324)
Digital Data Communications
327324
€ 32,13* € 38,23
Ähnlich
equip 19" Patch Panel Kat.5e, 24 Port, schwarz (RAL 9005) (327424)
Digital Data Communications
327424
€ 32,21* € 38,33
Ähnlich equip 19" Patch Panel Kat.6, Klasse E, 16 Port, lichtgrau (326316)
Digital Data Communications
326316
€ 30,21* € 35,95
Ähnlich
equip 19" Patch Panel Kat.6, Klasse E, 24 Port, lichtgrau (326324)
Digital Data Communications
326324
€ 38,74* € 46,10
Ähnlich
equip 19" Patch Panel Kat.6, Klasse E, 24 Port, schwarz (326424)
Digital Data Communications
326424
€ 38,74* € 46,10
Ähnlich
equip 19" Patch Panel UTP Kat.5e, 16 Port, schwarz, 1 HE (135316)
Digital Data Communications
135316
€ 13,76* € 16,37
Ähnlich
equip Anschlussdose Unterputz, Kat.5e, 2 x RJ45, reinweiß (125725)
Digital Data Communications
125725
€ 3,53* € 4,20
Ähnlich equip Audiokabel, 2 x Cinch-Stecker - 3,5 mm Klinken-Stecker (147321)
Digital Data Communications
147321
€ 4,58* € 5,45
Ähnlich equip Audiokabel, Stecker - Stecker, 3,5 mm Klinke, 1,50 m (147351)
Digital Data Communications
147351
€ 3,21* € 3,82
Ähnlich
equip Datendose UTP Aufputz, Kat.5e, 1 x RJ45, weiß (135111)
Digital Data Communications
135111
€ 1,83* € 2,18
Ähnlich
equip Datendose UTP Aufputz, Kat.5e, 2 x RJ45, weiß (135112)
Digital Data Communications
135112
€ 2,41* € 2,87
Ähnlich
equip Patch Panel Desktop Kat.5e, 8 Port, lichtgrau, RAL7035 (227308)
Digital Data Communications
227308
€ 16,29* € 19,39
Ähnlich
equip Patch Panel Desktop Kat.6, Klasse E, 8 Port, lichtgrau (227368)
Digital Data Communications
227368
€ 18,82* € 22,40
Ähnlich equip Pocket KVM Switch, PS/2 + Audio, 4-fach (331224)
Digital Data Communications
331224
€ 51,32* € 61,07
Ähnlich equip S-VHS Kabel, Stereo, Farbe: dunkelrot, 3,00 m (147830)
Digital Data Communications
147830
€ 4,63* € 5,51
Ähnlich Patchkabel (e`) S/FTP 2xRJ45 Cat.6 250MHz GELB 1,0m (605560)
Digital Data Communications
605560
€ 4,22* € 5,02
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG