Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

equip FireWire PCI Combo Karte, 2 x IEEE1394B 800MBit/S. (128183)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:  112IT-kfbd7r1
Herst.-Nr.:  128183
EAN:  k.A.

Artikeldetails:

Kategorie 1: FireWire Anschlusskarten
Kategorie 2: FireWire Anschlusskarten, Equip

equip FireWire PCI Combo Karte, 2 x IEEE1394B 800MBit/S.
externe Ports, 1 x IEEE1394A 400 MBit/S. externer Port
(128183)
Equip 128183
Herstellerartikelnummer (kurz): 128183
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Digital Data Communications GmbH
Angebote (2)
Versand
Netto
^
buero2b_IT_com 3 Tage € 6,45* € 46,19*
buero2b_com 12 Tage € 6,00* € 46,76*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  46,19* €  54,97 pro Stück
ab 4 Stück €  41,89* €  49,85 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich DIGITUS SMA-Magnetfuß für Stabantenne, mit RP-SMA-Gewinde (DN-70101)
Assmann
DN-70101
€ 9,61* € 11,44
Ähnlich DIGITUS Stabantenne für alle DIGITUS Wireless LAN Produkte, (DN-70100)
Assmann
DN-70100
€ 4,53* € 5,39
Ähnlich DIGITUS USB 1.1/2.0 Druckerkabel gemäß IEEE1284a, 1,8 m (DC USB-PM1)
Assmann
DC USB-PM1
€ 8,22* € 9,78
Ähnlich DIGITUS USB-A - RS232 Adapter, USB 2.0, 9 Pol Sub-D Stecker (DA-70146)
Assmann
DA-70146
€ 8,14* € 9,69
Ähnlich equip 19" Patch Panel Kat.5e, 16 Port, lichtgrau (RAL 7035) (327316)
Digital Data Communications
327316
€ 25,60* € 30,46
Ähnlich equip 19" Patch Panel Kat.6, Klasse E, 16 Port, lichtgrau (326316)
Digital Data Communications
326316
€ 30,70* € 36,53
Ähnlich equip 19" Patch Panel UTP Kat.5e, 24 Port, schwarz, 1 HE (135324)
Digital Data Communications
135324
€ 17,52* € 20,85
Ähnlich
equip Adapterkabel FireWire 800 auf FireWire 400 2,0 m (128102)
Digital Data Communications
128102
€ 8,25* € 9,82
Ähnlich
equip Adapterkabel FireWire 800 auf FireWire 400 2,0 m (128104)
Digital Data Communications
128104
€ 8,25* € 9,82
Ähnlich equip Audiokabel, 2 x Cinch-Stecker - 3,5 mm Klinken-Stecker (147321)
Digital Data Communications
147321
€ 4,58* € 5,45
Ähnlich
equip Externes Aluminium Gehäuse für 2,5" ATA 100/133 (136325)
Digital Data Communications
136325
€ 11,06* € 13,16
Ähnlich
equip Externes Aluminium Gehäuse für 2,5" SATA Festplatten (136425)
Digital Data Communications
136425
€ 18,07* € 21,50
Ähnlich
equip Externes Aluminium Gehäuse für 3,5" ATA 100/133 (136335)
Digital Data Communications
136335
€ 26,44* € 31,46
Ähnlich
equip Externes Aluminium Gehäuse für 3,5" ATA 100/133 (136336)
Digital Data Communications
136336
€ 25,66* € 30,54
Ähnlich
equip Externes Aluminium Gehäuse für 3,5" ATA 100/133 (136339)
Digital Data Communications
136339
€ 38,25* € 45,52
Ähnlich
equip FireWire IEEE 1394a PCI Schnittstellenkarte 3+1 Port (128085)
Digital Data Communications
128085
€ 13,58* € 16,16
Ähnlich equip Pocket KVM Switch, PS/2 + Audio, 4-fach (331224)
Digital Data Communications
331224
€ 51,32* € 61,07
Ähnlich
equip RJ45 / Koax / USB Kabeltester, mit Remoteeinheit, zur (129964)
Digital Data Communications
129964
€ 24,86* € 29,58
Ähnlich equip S-VHS Kabel, Stereo, Farbe: dunkelrot, 3,00 m (147830)
Digital Data Communications
147830
€ 4,63* € 5,51
Ähnlich
equip USB - 2 x PS/2 Adapterkabel, 0,15 m, schwarz (133326)
Digital Data Communications
133326
€ 3,66* € 4,36
Ähnlich
equip USB 1.1 - RS232 Direkt-Port Konverter, zur Nutzung von (133322)
Digital Data Communications
133322
€ 8,53* € 10,15
Ähnlich Patchkabel (e`) S/FTP 2xRJ45 Cat.6 250MHz GELB 1,0m (605560)
Digital Data Communications
605560
€ 4,23* € 5,03
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG