Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stereo-Kopfhörer AKG K 412 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_IT_com
Artikel-Nr.:  112IT-kfbd3sz
Hersteller:  Harman
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  9002761017939
Suchbegriffe:
Harman
Kopfhörer

Artikeldetails:

Kategorie 1: Home Entertainment
Kategorie 2: Zubehör

Stereo-Kopfhörer AKG K 412 P
AKG K 412 P
AKG K 412 P - Kopfhörer ( halb offen )
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Harman International Industries
Weitere Suchbegriffe: Home Entertainment, Zubehör
Angebote (1)
Versand
Netto
buero2b_IT_com 3 Tage € 6,45* € 27,54*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  27,54* €  32,77 pro Stück
ab 4 Stück €  23,59* €  28,07 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich EXSYS RS-232/422/485/DIO zu Ethernet Data Gateway (EX-6010)
Exsys
EX-6010
€ 137,70* € 163,86
Ähnlich
FOX Kühler NBT-CMAM22B-C So. 754/939/AM2 (NBT-CMAM22B-C)
k.A.
NBT-CMAM22B-C
€ 19,24* € 22,90
Ähnlich
FOX Kühler NBT-CMI7754BX-C So.775 (NBT-CMI7754BX-C)
k.A.
NBT-CMI7754BX-C
€ 19,17* € 22,81
Ähnlich
IBM 5Ux20" Twr to Rack Conv Kit (42C8923)
IBM
42C8923
€ 275,98* € 328,42
Ähnlich
Li/Security+ w HA DMZ Dual ISP+ conns (ASA5505-SEC-PL=)
Cisco
ASA5505-SEC-PL=
€ 385,81* € 459,11
Ähnlich Photopapier glossy 270g 2x20 Blatt (2739)
Zweckform
2739
€ 20,19* € 24,03
Ähnlich
SP/FSC AC-Adapter 36W Futro B200 (VBA:47-2AA38-N01)
Fujitsu Siemens
VBA:47-2AA38-N01
€ 49,32* € 58,69
Ähnlich
SP/FSC AC-Adapter LB E8020 (FUJ:CP268388-XX)
Fujitsu Siemens
FUJ:CP268388-XX
€ 38,11* € 45,35
Ähnlich Upg ASA 5505 50 auf Unlimitierte Ben. (ASA5505-SW-50-UL=)
Cisco
ASA5505-SW-50-UL=
€ 101,42* € 120,69
Ähnlich
VPM Edition/w 10 SSL Us 50 F/wall Us DES (ASA5505-SSL10-K8)
Cisco
ASA5505-SSL10-K8
€ 779,81* € 927,97
Ähnlich
VPN Edition/w 25 SSL Us 50 F/wall Us DES (ASA5505-SSL25-K8)
Cisco
ASA5505-SSL25-K8
€ 1.431,30* € 1.703,25
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG