Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

In Ear Kopfhörer Einsteiger-In Ear K310P (K 310 p)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:  112IT-kfbd3su
Hersteller:  Harman
Herst.-Nr.:  K 310 p
EAN:  9002761017885

Artikeldetails:

Kategorie 1: Home Entertainment
Kategorie 2: Zubehör

In Ear Kopfhörer Einsteiger-In Ear K310P
Komfort, Eleganz und Klangqualität zeichnen den K 310 P aus und machen ihn zur optimalen Wahl für den mobilen Einsatz. Am besten Sie schließen ihn an Ihren MP3-, MD-, CD-Spieler oder an eine andere mobile Tonquelle an.
Ein Klang, so klar wie das Design des K 310 P! Mit diesem brandneuen Kopfhörer von AKG werden Sie Ihre Lieblingsmusik neu entdecken.
>Hauptmerkmale
- Hoher Tragekomfort durch geringes Gewicht
- Best for portable MP3, DVD und CD-Player

AKG K 310 P
Herstellerartikelnummer (kurz): K310p
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > Harman International Industries
Weitere Suchbegriffe: Ohrstöpsel, K310p, Home Entertainment, Zubehör
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Misco 6 Tage € 2,69* € 7,30*
buero2b_IT_com 13 Tage € 6,45* € 10,75*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  10,75* €  12,79 pro Stück
ab 4 Stück €  8,99* €  10,70 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:13 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
FOX Kühler NBT-CMAM22B-C So. 754/939/AM2 (NBT-CMAM22B-C)
k.A.
NBT-CMAM22B-C
€ 19,24* € 22,90
Ähnlich
FOX Kühler NBT-CMI7754BX-C So.775 (NBT-CMI7754BX-C)
k.A.
NBT-CMI7754BX-C
€ 19,17* € 22,81
Ähnlich
IBM 5Ux20" Twr to Rack Conv Kit (42C8923)
IBM
42C8923
€ 275,98* € 328,42
Ähnlich In Ear Kopfhörer +Transportbox +Lautstärkeregelung K314P weiß (K 314 p White)
Harman
K 314 p White
€ 19,27* € 22,93
Ähnlich
Li/Security+ w HA DMZ Dual ISP+ conns (ASA5505-SEC-PL=)
Cisco
ASA5505-SEC-PL=
€ 385,81* € 459,11
Ähnlich Photopapier glossy 270g 2x20 Blatt (2739)
Zweckform
2739
€ 20,19* € 24,03
Ähnlich
SP/FSC AC-Adapter 36W Futro B200 (VBA:47-2AA38-N01)
Fujitsu Siemens
VBA:47-2AA38-N01
€ 49,32* € 58,69
Ähnlich
SP/FSC AC-Adapter LB E8020 (FUJ:CP268388-XX)
Fujitsu Siemens
FUJ:CP268388-XX
€ 38,11* € 45,35
Ähnlich Stereo-Kopfhörer AKG K 412 P
Harman
€ 27,54* € 32,77
Ähnlich
VPM Edition/w 10 SSL Us 50 F/wall Us DES (ASA5505-SSL10-K8)
Cisco
ASA5505-SSL10-K8
€ 779,81* € 927,97
Ähnlich
VPN Edition/w 25 SSL Us 50 F/wall Us DES (ASA5505-SSL25-K8)
Cisco
ASA5505-SSL25-K8
€ 1.431,30* € 1.703,25
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG