Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

N-210 Realtek PCI 10/100 LAN CARD w/WOL (NP-R04-2100-00-00011)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  buero2b_IT_com
Artikel-Nr.:  112IT-kfbd3sj
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  NP-R04-2100-00-00011
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Netzwerkkarte

Artikeldetails:

Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Zubehör für Hardware und Peripheriegeräte
Kategorie 3: Netzwerkkomponente (Bauteile)
Kategorie 4: Netzwerkkarte (LAN)
N-210 Realtek PCI 10/100 LAN CARD w/WOL
ST Lab N-210 PCI 10/100 LAN CARD
ST Lab N-210 PCI 10/100 LAN CARD - Netzwerkkarte - PCI - EN, Fast EN - 10Base-T, 100Base-TX
Herstellerartikelnummer (kurz): NPR0421000000011
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > offen
Weitere Suchbegriffe: NPR0421000000011
Angebote (1)
Versand
Netto
buero2b_IT_com 12 Tage € 6,45* € 16,17*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  16,17* €  19,24 pro Stück
ab 4 Stück €  9,52* €  11,33 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
FOX Kühler NBT-CMAM22B-C So. 754/939/AM2 (NBT-CMAM22B-C)
k.A.
NBT-CMAM22B-C
€ 19,24* € 22,90
Ähnlich
FOX Kühler NBT-CMI7754BX-C So.775 (NBT-CMI7754BX-C)
k.A.
NBT-CMI7754BX-C
€ 19,17* € 22,81
Ähnlich
IBM 5Ux20" Twr to Rack Conv Kit (42C8923)
IBM
42C8923
€ 275,98* € 328,42
Ähnlich In Ear Kopfhörer +Transportbox +Lautstärkeregelung K314P weiß (K 314 p White)
Harman
K 314 p White
€ 19,27* € 22,93
Ähnlich In Ear Kopfhörer Einsteiger-In Ear K310P (K 310 p)
Harman
K 310 p
€ 10,75* € 12,79
Ähnlich Photopapier glossy 270g 2x20 Blatt (2739)
Zweckform
2739
€ 20,19* € 24,03
Ähnlich Seriell/Parallel-Karte 2S 1P I-290 PCI-E (IE-N04-7130-00-00011)
k.A.
IE-N04-7130-00-00011
€ 37,06* € 44,10
Ähnlich
SP/FSC AC-Adapter 36W Futro B200 (VBA:47-2AA38-N01)
Fujitsu Siemens
VBA:47-2AA38-N01
€ 49,32* € 58,69
Ähnlich
SP/FSC AC-Adapter LB E8020 (FUJ:CP268388-XX)
Fujitsu Siemens
FUJ:CP268388-XX
€ 38,11* € 45,35
Ähnlich Stereo-Kopfhörer AKG K 412 P
Harman
€ 27,54* € 32,77
Ähnlich
VPM Edition/w 10 SSL Us 50 F/wall Us DES (ASA5505-SSL10-K8)
Cisco
ASA5505-SSL10-K8
€ 779,81* € 927,97
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG