Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

TFT 17 S1721SH-BK 25ms 1500:1 250cd DVI (S1721SH-BK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Artikel-Nr.:  112IT-kfbcuwj
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  S1721SH-BK
EAN:  4995047017929

Artikeldetails:

Kategorie 1: Informations-, Kommunikations-, und Medientechnik
Kategorie 2: Peripheriegerät
Kategorie 3: Monitor (Informationstechnik)
Kategorie 4: TFT-Monitor
TFT 17 S1721SH-BK 25ms 1500:1 250cd DVI
EIZO S1721SH-BK
EIZO S1721SH-BK - Flachbildschirm - TFT - 17
Herstellerartikelnummer (kurz): S1721SHBK
Dieser Artikel wird auftragsbezogen bestellt, eine nachträgliche Stornierung, ein Umtausch oder eine Rückgabe sind ausgeschlossen.
Die Lieferzeit bezieht sich auf Lagerware, bitte prüfen Sie die Verfügbarkeit. Zwischenverkauf vorbehalten.
... > Hardware, Software, Telekommunikation > buero2b.com IT > offen
Weitere Suchbegriffe: TFT, TFT Monitor, S1721SHBK, Displays|TFT|Display TFT 17"
Angebote (8)
Einheit
Versand
Netto
^
Avitos 2 Tage pro Stück € 4,00* € 236,33*
ITD 1 Tag pro Packung € 4,50* € 242,09*
take_IT 4 Tage pro Stück € 5,00* € 242,56*
Misco 6 Tage pro Stück € 2,69* € 244,52*
buero2b_IT_com 3 Tage pro Stück € 6,45* € 255,48*
Angebote: 5 Alle 
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Menge:  Stück  
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von buero2b_IT_com
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  255,48* €  304,02 pro Stück
ab 4 Stück €  247,51* €  294,54 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von buero2b_IT_com
Versand von buero2b_IT_com
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00€ 6,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel von buero2b_IT_com
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
| Sonstiges |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich Black Berry 6710/6720 System 8 (Vs8rib773tc0)
k.A.
Vs8rib773tc0
€ 103,08* € 122,67
Ähnlich Black Berry 7100/v/r/t System 8 (vs8rib710tc0)
k.A.
vs8rib710tc0
€ 103,08* € 122,67
Ähnlich
COMfortel® DECT 900 Base (90532)
Auerswald
90532
€ 168,97* € 201,07
Ähnlich Halter T-Mobile MDA Compact System (Vs8htmdactc0)
k.A.
Vs8htmdactc0
€ 116,68* € 138,85
Ähnlich Halter T-Mobile SDA/SDAmusic (Vs8htsdamtc0)
k.A.
Vs8htsdamtc0
€ 112,58* € 133,97
Ähnlich Montagehilfe AM 20 KlebePad (vs80mf10000p)
k.A.
vs80mf10000p
€ 23,61* € 28,10
Ähnlich Take&Talk Handyhalter für Nokia (0-02-22-0133-0)
Bury
0-02-22-0133-0
€ 84,11* € 100,09
Ähnlich Take&Talk Handyhalter für Nokia (V0-02-22-0213-0)
Bury
V0-02-22-0213-0
€ 65,85* € 78,36
Ähnlich Take&Talk Handyhalter für Nokia (Vs8no2600tf0)
Bury
Vs8no2600tf0
€ 63,97* € 76,12
Ähnlich Take&Talk Handyhalter für Sony Ericsson (Vs8erk700tw0)
Bury
Vs8erk700tw0
€ 60,40* € 71,88
Ähnlich TFT 19 S1921SH-BK 20ms 1000:1 250cd DVI (S1921SH-BK)
k.A.
S1921SH-BK
€ 315,28* € 375,18
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG